FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090

FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm

På lager
Vare: AC4RXX Modell: FR4211GKryssref: 30J090

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 656 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC4.9
Bearing TypeForseglet ball
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerBensin (alkoholblandinger E15), diesel (biodieselblandinger B20), parafin, petroleumsprodukter
Duty Cycle30 min.
GPM20
Slange Dia.1"
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredJa
DysematerialeAluminium
DysetypeAutomatisk
Størrelse på uttak1 "FNPT
Total høyde18 "
Total lengde18.25 "
Samlet bredde18.625 "
Strømledningslengde18ft.
trykk~~POS=TRUNC Range0 psi til 50 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM1725 og 1425
Forsegl materialeNitril
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Sugerørlengde23 "til 40"
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Fill-Rite FR4211G overføringspumpe brukes i landbruk, konstruksjon og oppdrettsapplikasjoner for sikker overføring av biodiesel, diesel, bensin og parafin. Denne overføringspumpen kan fungere kontinuerlig i opptil 30 minutter.

Egenskaper:

  • Denne pumpen kommer med et justerbart sugerør som varierer fra 23 til 40 tommer for økt fleksibilitet.
  • Den har en 4.9A AC-motor med et robust turtall på 2600 og har en intern bypass-ventil for ekstra sikkerhet.
  • Denne overføringspumpen tilbyr støpejernskonstruksjon for holdbarhet og beskyttelse av enheten.
  • Den har en aluminiumsdyse for økt levetid og korrosjonsbestandighet.
  • Denne selvsugende pumpen har en driftssyklus på 30 minutter og inkluderer en eksplosjonssikker motor.
  • Den kan betjenes ved 12VDC og en strømningshastighet på 20 gallons per minutt gjennom en 1-tommers slange, som strekker seg opp til 12 fot i lengde.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne pumpen?

A.

  • Sørg for et trygt miljø unna gnister eller flammer.
  • Velg et passende, stabilt sted.
  • Monter pumpen sikkert.
  • Koble den til en 12VDC strømkilde.
  • Fest inntaks- og utløpsslanger.
  • Sørg for riktig jording.
  • Fyll slanger og pump med væske.
  • Slå på pumpen.
  • Se etter jevn væskeoverføring.
  • Slå av pumpen når du er ferdig.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en overføringspumpe?

A.

  • Væskekompatibilitet
  • Strømningshastighet
  • Strømkilde
  • Hodetrykk
  • Portabilitet
  • Slangelengde
  • Sikkerhets egenskaper
  • Vedlikehold

Sp. Når bør jeg bytte ut Fill-Rite FR4211G overføringspumpe?

A.

  • Hvis den ikke lenger opprettholder den nødvendige strømningshastigheten.
  • Når reparasjoner blir hyppige eller kostbare.
  • Ved væskeforurensning på grunn av slitasje.
  • Hvis sikkerhetsfunksjonene blir kompromittert.
  • Når mer effektive modeller blir tilgjengelige.

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris
FILLRITE FR2411G Overføringspumpe 1/4 Hk 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 915 NOK
FILLRITE FR319VB Overføringspumpe 1/4 Hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-28 957 NOK
FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 876 NOK
FILLRITE SD1202G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 512 NOK
FILLRITE FR4210GBFQ Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 341 NOK
FILLRITE FR1614 Pumpe Rotary Vane 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 146 NOK
FILLRITE FR701V elektrisk drivstoffpumpe med måler | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5forseglet3/4 "FNPT16 "15 "12 "-15 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm
14 656 NOK / enhet