FILLRITE FR319VB Overføringspumpe 1/4 Hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092

FILLRITE FR319VB overføringspumpe 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm

På lager
Vare: AC4RXZ Modell: FR319VBKryssref: 30J092

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7
Bearing TypeBall
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerBensin (alkoholblandinger E15), diesel (biodieselblandinger B20), parafin, petroleumsprodukter
Duty Cycle30 minutter
GPM35
Slange Dia.1"
Slangelengde18ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredJa
DysematerialeAluminium
DysetypeAutomatisk drift
Størrelse på uttak1 "FNPT
Total høyde14.375 "
Total lengde18 9 / 16 "
Samlet bredde14.25 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 psi til 50 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM1725 og 1425
Forsegl materialeKeramikk / karbon
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC og 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.415
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris
FILLRITE FR2411G Overføringspumpe 1/4 Hk 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 915 NOK
FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.14 656 NOK
FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 876 NOK
FILLRITE SD1202G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 512 NOK
FILLRITE FR4210GBFQ Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 341 NOK
FILLRITE FR1614 Pumpe Rotary Vane 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 146 NOK
FILLRITE FR701V elektrisk drivstoffpumpe med måler | AE6MEC 5TXG6 FR701V1-1 / 4 "MNPT5.5forseglet3/4 "FNPT16 "15 "12 "-15 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR319VB overføringspumpe 1/4 hk 115/230 Vac 35 Gpm
28 957 NOK / enhet