FILLRITE FR701V elektrisk drivstoffpumpe med måler | AE6MEC 5TXG6

FILLRITE FR701V Elektrisk drivstoffpumpe med måler

På lager
Vare: AE6MEC Modell: FR701VKryssreferanse: 5TXG6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC5.5
Bearing Typeforseglet
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerDiesel, bensin, parafin, E15, biodiesel opp til B20
Duty Cycle30 min.
GPM18
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "MNPT
meteredJa
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total høyde16 "
Total lengde15 "
Samlet bredde12 "
trykk~~POS=TRUNC Range23 psi
PumpedesignPositiv forskyvning
RPM1725 og 1425
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC og 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)40.89
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)44.2
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris
FILLRITE FR2411G Overføringspumpe 1/4 Hk 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.11 915 NOK
FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.14 656 NOK
FILLRITE FR319VB Overføringspumpe 1/4 Hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-28 957 NOK
FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 876 NOK
FILLRITE SD1202G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-7 512 NOK
FILLRITE FR4210GBFQ Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.15 341 NOK
FILLRITE FR1614 Pumpe Rotary Vane 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.4 146 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR701V Elektrisk drivstoffpumpe med måler
15 060 NOK / enhet