FLEXTECH Kraftig radiatorslange


filtre
Farge: Blå , Lengde: 3ft. , Materiale: silikon , Temp. Område: -65 grader til 350 grader F , Type: Klasse B-rør
StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris (eks. mva)
A
C40-100 X 36
1"1-13 / 32 "75 PSI521NOK
A
C40-150 X 36
1-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI652NOK
A
C40-125 X 36
1-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI622NOK
A
C40-112 X 36
1-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI584NOK
A
C40-175 X 36
1-3 / 4 "2-5 / 32 "56 PSI760NOK
A
C40-162 X 36
1-5 / 8 "2-1 / 64 "62 PSI688NOK
A
C40-187 X 36
1-7 / 8 "2-17 / 64 "50 PSI787NOK
A
C40-138 X 36
1-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI616NOK
A
C40-200 X 36
2"2-13 / 32 "50 PSI847NOK
A
C40-250 X 36
2-1 / 2 "2-29 / 32 "44 PSI961NOK
A
C40-225 X 36
2-1 / 4 "2-41 / 64 "44 PSI885NOK
A
C40-212 X 36
2-1 / 8 "2-33 / 64 "50 PSI855NOK
A
C40-275 X 36
2-3 / 4 "3-5 / 32 "37 PSI1 084 NOK
A
C40-262 X 36
2-5 / 8 "3-1 / 64 "37 PSI1 028 NOK
A
C40-287 X 36
2-7 / 8 "3-17 / 64 "31 PSI1 083 NOK
A
C40-238 X 36
2-13 / 32 "2-25 / 32 "44 PSI923NOK
A
C40-300 X 36
3"3-13 / 32 "21 PSI1 073 NOK
A
C40-350 X 36
3-1 / 2 "3-29 / 32 "18 PSI1 243 NOK
A
C40-075 X 36
3 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI456NOK
A
C40-087 X 36
7 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI485NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?