Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLEXTECH C40-238 X 36 Heavy Duty Radiatorslange 2-13/32 tommer Blå | AG3DJB 32WF70

FLEXTECH C40-238 X 36 Heavy Duty radiatorslange 2-13/32 tommer blå

På lager
Vare: AG3DJB Modell: C40-238 X 36Kryssreferanse: 32WF70

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftig radiatorslange
FARGEBlå
Inne i Dia.2-13 / 32 "
Lengde3ft.
Materialesilikon
Utenfor Dia.2-25 / 32 "
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
typenKlasse B-rør
Arbeids press44 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode4009410000

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.Arbeids pressPris
FLEXTECH C40-075 X 36 Kraftig radiatorslange 81 Psi 3/4 tommers blå | AG3DHM 32WF57 C40-075 X 363 / 4 "1-5 / 32 "81 PSI456NOK
FLEXTECH C40-087 X 36 Kraftig radiatorslange 81 Psi 7/8 tommer blå | AG3DHN 32WF58 C40-087 X 367 / 8 "1-17 / 64 "81 PSI485NOK
FLEXTECH C40-100 X 36 Kraftig radiatorslange 75 Psi 1 tommers blå | AG3DHP 32WF59 C40-100 X 361"1-13 / 32 "75 PSI521NOK
FLEXTECH C40-112 X 36 Kraftig radiatorslange 75 Psi 1-1/8in | AG3DHQ 32WF60 C40-112 X 361-1 / 8 "1-33 / 64 "75 PSI584NOK
FLEXTECH C40-125 X 36 Kraftig radiatorslange 69 Psi 1-1 / 4in | AG3DHR 32WF61 C40-125 X 361-1 / 4 "1-21 / 32 "69 PSI622NOK
FLEXTECH C40-138 X 36 Kraftig radiatorslange 69 Psi 1-13 / 32in | AG3DHT 32WF62 C40-138 X 361-13 / 32 "1-25 / 32 "69 PSI616NOK
FLEXTECH C40-150 X 36 Kraftig radiatorslange 62 Psi 1-1 / 2in | AG3DHU 32WF63 C40-150 X 361-1 / 2 "1-29 / 32 "62 PSI652NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLEXTECH C40-238 X 36 Heavy Duty radiatorslange 2-13/32 tommer blå
923NOK / enhet