FILLRITE Drivstoffoverføringspumper


filtre
Boligmateriale: støpejern , Maks. Viskositet: 50 SSU
StilModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris (eks. mva)
A
FR2410G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.7 739 NOK
B
FR4204G
1"-Justerbar1"9"12.25 "9"-6 321 NOK
C
FR2404G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-6 339 NOK
D
FR1210GA
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"18ft.8 262 NOK
E
FR1204G
1"-Justerbar3 / 4 "9"12.25 "9"-5 041 NOK
F
FR610GA
1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 060 NOK
G
FR319VB
1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-26 006 NOK
H
SD1202G
1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-6 980 NOK
I
FR4210GBFQ
1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.13 929 NOK
J
FR4211G
1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.12 251 NOK
K
FR310VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"15.75 "16 "13.25 "-18 075 NOK
L
FR311VN
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"19.25 "15 "17 "-19 831 NOK
M
FR311VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"19.25 "15 "17 "-22 706 NOK
N
FR701V
1-1 / 4 "MNPT5.5forseglet3/4 "FNPT16 "15 "12 "-13 405 NOK
O
FR2411G
1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.10 198 NOK
P
FR310VB
1-1 / 4 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Forseglet ball1"15.75 "16 "13.25 "-18 939 NOK
Q
FR1612
3 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.2 497 NOK
R
FR1616
3 / 4 "-Justerbar3 / 4 "5"7"3.75 "6.5ft.3 647 NOK
S
RD812NP
3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.5 434 NOK
T
RD812NN
3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.4 446 NOK
U
FR1614
3/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.3 916 NOK
V
RD812NH
3/4 "MNPT-Forseglet ball3 / 4 "-8"5"10ft.5 019 NOK

Drivstoffoverføringspumper

Fill-Rite drivstoffoverføringspumper slipper ut bensin, diesel og blandet drivstoff med en maksimal strømningshastighet på 35 GPM. Disse enhetene er utstyrt med tetningsringer for lekkasjesikre operasjoner og låser for å forhindre drivstofftyveri eller hærverk. De har fullstendig lukkede eksplosjonssikre AC-motorer med støpejernshus for styrke og holdbarhet. Disse pumpene har en driftssyklus eller maksimal kontinuerlig driftstid på 30 minutter. Utvalgte modeller er videre integrert med analoge målere for å vise mengden væske som pumpes ut. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffpumpene, tilgjengelig i 1/3, 1/4, 3/4 og 1/5 hk motorkonfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?