FILLRITE FR2410G Drivstoffoverføringspumpe 15 gpm 12 fots slange | AH8ETY 38NH89

FILLRITE FR2410G Drivstoffoverføringspumpe 15 gpm 12 fots slange

På lager
Vare: AH8ETY Modell: FR2410GKryssref: 38NH89

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Bearing TypeJusterbar
OmkjøringsventilJa
Kompatible væskerDiesel, bensin, biodiesel
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1"
Maks. Viskositet50 SSU
meteredNei
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3 / 4 "
Total høyde9"
Total lengde12.25 "
Samlet bredde9"
Strømledningslengde18ft.
trykk~~POS=TRUNC Range16 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM2600
Forsegl materialeBuna-N
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Sugerørlengde20 "til 33-3 / 4"
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.985
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)44.96
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overføringspumpeapplikasjon: Landbruk, fatmontering, konstruksjon, stasjonære installasjoner, tank
    • Pumpestørrelse: 2 "

Produktvarianter

ProduktModellInnløpsstørrelseForsterker ACBearing TypeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStrømledningslengdePris
FILLRITE FR2411G Overføringspumpe 1/4 Hk 24 Vdc 15 Gpm | AC4RXW 30J089 FR2411G1-1 / 4 "MNPT30Forseglet ball1 "FNPT11 "15 "10 "18ft.10 198 NOK
FILLRITE FR4211G Overføringspumpe 1/4 Hk 12 Vdc 20 Gpm | AC4RXX 30J090 FR4211G1 "MNPT4.9Forseglet ball1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "18ft.12 251 NOK
FILLRITE FR319VB Overføringspumpe 1/4 Hk 115/230 Vac 35 Gpm | AC4RXZ 30J092 FR319VB1 "MNPT9.8 / 4.9 / 11.4 / 5.7Ball1 "FNPT14.375 "18 9 / 16 "14.25 "-26 006 NOK
FILLRITE FR610GA Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 115vac 15 Gpm | AC4RYA 30J093 FR610GA1 "MNPT1.5Kule uten smøring3/4 "FNPT15.75 "16 "13.25 "-8 060 NOK
FILLRITE SD1202G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 13 Gpm | AC9WMZ 3KZH7 SD1202G1 "MNPT20Ball3/4 "FNPT9"9"7.5 "-6 980 NOK
FILLRITE FR4210GBFQ Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc | AD7QMU 4FY15 FR4210GBFQ1 "MNPT20Permanent smurt ball3/4 "FNPT17 "14 "9"25ft.13 929 NOK
FILLRITE FR1614 Pumpe Rotary Vane 1/5 Hp 12 Vdc | AD9HYR 4RZJ4 FR16143/4 "MNPT20Ball1 "FNPT3.75 "7.125 "5.125 "6.5ft.3 916 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR2410G Drivstoffoverføringspumpe 15 gpm 12 fots slange
7 739 NOK / enhet