LOVEJOY C Type Nav med kilespor, metriske boringer


filtre
Hulltype: Bored , Farge: Grå/metallisk , Koblingstype: C , Dimensjon CL: 3.05 mm , Avstand mellom Spider og Hub Face (dimensjon CL): 3.05mm , elastomerisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Målesystem: Metric
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialeNominelt dreiemomentPris (eks. mva)
A
68514462792
C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Cast Iron337.6 Nm2 819 NOK
RFQ
A
68514445219
C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 295 NOK
A
68514447265
C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 256 NOK
RFQ
A
68514459032
C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 256 NOK
RFQ
A
68514449378
C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Cast Iron854.17 Nm4 029 NOK
RFQ
A
68514449012
C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Cast Iron854.17 Nm4 033 NOK
A
68514454363
C28590mm25 5.4 mm x mm95.25mm215.9mm-Cast Iron1037.43 Nm4 786 NOK
RFQ
A
68514447813
C29575mm20 4.9 mm x mm95.25mm231.65mm-Cast Iron1281.25 Nm6 224 NOK
RFQ
A
68514462695
C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Cast Iron2135.42 Nm7 476 NOK
RFQ

C Type Nav med kilespor, metriske boringer

Lovejoy C type kjevekoblinger er egnet for å gi aksel-til-aksel-tilkobling for kraftoverføring og imøtekomme parallell- og vinkelavvik i industrimaskineri, elektriske motorer og kompressorer. Disse kjevekoblingene med høyere dreiemoment har radielt avtakbare elastomerputer for enkel vedlikehold, ingen metall-til-metall-kontakt for slitasjeminimering og støpejernskonstruksjon for å gi motstand mot olje, sand, skitt, fett og fuktighet, og sikrer dermed sikker drift selv på elastomer. putesvikt. Velg fra et omfattende utvalg av disse kjevekoblingene, tilgjengelig i 3500 og 4200 o/min-varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?