LOVEJOY 68514454363 C Type Nav C285, 90 mm borestørrelse, 25 x 5.4 mm nøkkelspor | AM8UHV 54363

LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, 90 mm borestørrelse, 25 x 5.4 mm kilespor

Vare: AM8UHV Modell: 68514454363Kryss Ref: 54363
4 786 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakC Type nav
# av kjever3
Bore Size90mm
BoringstypeBored
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseC285
KoblingstypeC
Dimensjon CD225.55mm
Dimensjon CL3.05 mm
Dimensjon G41.4mm
Dimensjon HD165.1mm
Dimensjon SL44.45mm
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)3.05mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM14.6hp
HP -vurdering @ 1200 RPM175.2hp
HP -vurdering @ 1800 RPM262hp
Navlengde136.65mm
Navstil3
Keywaymed Keyway
Keyway dybde25 5.4 mm x mm
Keyway størrelse25 5.4 mm x mm
Sporbredde25 5.4 mm x mm
Lengde gjennom boring95.25mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede102mm
Maks. Hastighet3200 rpm
Min. Kjede32mm
Treghetsmoment WR2642 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment1037.43 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.215.9mm
Nominell HP ved 1,200 o / min175.2 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min262 hk
Nominell HP ved 100 o / min14.6 hk
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavstilMaterialeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514445219 C Type Hub C276, 42 mm borestørrelse, 2 x 3.3 mm nøkkelspor | AJ2XCK 68514445219C27642mm12 3.3 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 295 NOK
LOVEJOY 68514449012 C Type Hub C280, 55 mm borestørrelse, 6 x 4.3 mm nøkkelspor | AJ2XHH 68514449012C28055mm16 4.3 mm x mm79.25mm190.5mm-Cast Iron854.17 Nm4 033 NOK
LOVEJOY 68514459032 C Type Nav C276, 70 mm borestørrelse, 20 x 4.9 mm nøkkelspor | AM4VFD 59032 68514459032C27670mm20 4.9 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 256 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462695 C Type Nav C2955, 95 mm borestørrelse, 25 x 5.4 mm nøkkelspor | AN7DQE 62695 68514462695C295595mm25 5.4 mm x mm107.95mm231.65mm3Cast Iron2135.42 Nm7 476 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514447265 C Type Nav C276, 60 mm borestørrelse, 18 x 4.4 mm nøkkelspor | AN8JKY 47265 68514447265C27660mm18 4.4 mm x mm79.25mm156.97mm-Cast Iron532.84 Nm3 256 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514462792 C Type Hub C226, 30 mm borestørrelse, 8 x 3.3 mm nøkkelspor | AN9BCV 62792 68514462792C22630mm8 3.3 mm x mm69.85mm130.81mm-Cast Iron337.6 Nm2 819 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514449378 C Type Hub C280, 60 mm borestørrelse, 18 x 4.4 mm nøkkelspor | AN9BDB 49378 68514449378C28060mm18 4.4 mm x mm79.25mm190.5mm-Cast Iron854.17 Nm4 029 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514454363 C Type Hub C285, 90 mm borestørrelse, 25 x 5.4 mm kilespor
4 786 NOK / enhet