Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KTI KTI-58809 Låsesveiseklemme U-formet 9 tommer | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Låsesveiseklemme U-formet 9 Tommer

På lager
Vare: AH7LWH Modell: KTI-58809Kryssreferanse: 36WC18
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
335NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende sveiseklemme
Spennkraft500 lbs.
FinishForkrommet
KjeftetypeU-formet
Kjevebredde2.75 "
Lengde9"
LåsemekanismeHurtigutløser
MaterialeChrome Vanadium Steel
Maks. Åpning2-3 / 4 "
Antall stykker1
SkruemekanismeRillet justerbar
Størrelse9"
Svingbar puteNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Halsdybde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5534
Skipets høyde (cm)7.3
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)7.3
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Låsing av sveiseklemme Forbedret sikt og mindre hindring av arbeidsområdet, perfekt for sveiseapplikasjoner eller sikring av vanskelige formede arbeidsstykker, produsert av høykvalitets varmebehandlet legeringsstål for styrke og holdbarhet, overlegen grep til H

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KTI KTI -58809 Låsesveiseklemme U-formet 9 Tommer
335NOK / enhet