FILLRITE FR711VA Overføringspumpe 1/3 Hk 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091

FILLRITE FR711VA Overføringspumpe 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm

På lager
Vare: AC4RXY Modell: FR711VAKryssref: 30J091

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 479 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC4.9
Bearing TypeForseglet ball
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerBensin (alkoholblandinger E15), diesel (biodieselblandinger B20), parafin, petroleumsprodukter
Duty Cycle30 min.
GPM23
Slange Dia.1"
Slangelengde18ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredJa
DysematerialeAluminium
DysetypeAutomatisk drift
Størrelse på uttak1 "FNPT
Total høyde18 "
Total lengde18.25 "
Samlet bredde18.625 "
trykk~~POS=TRUNC Range0 psi til 50 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM1725 og 1425
Forsegl materialeNitril
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC og 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker ACBearing TypeTotal lengdeSamlet breddetrykk~~POS=TRUNC RangeRPMForsegl materialePris
FILLRITE FR700V Drivstoffoverføringspumpe 1/3 hk Opp til 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5 FR700V10 "5.5Permanent smurt ball14.5 "11.5 "23 psi1725Carbon12 047 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR711VA Overføringspumpe 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm
21 479 NOK / enhet