FILLRITE 115 Volt vekselstrømspumpe med manuell dyse


filtre
Pliktsyklus: 30 min. , Husmateriale: støpejern , HP: 1/3 , Maks. Viskositet: 50 SSU , segltype: Mekanisk
StilModellTotal høydeForsterker ACBearing TypeTotal lengdeSamlet breddetrykk~~POS=TRUNC RangeRPMForsegl materialePris (eks. mva)
A
FR700V
10 "5.5Permanent smurt ball14.5 "11.5 "23 psi1725Carbon12 256 NOK
B
FR711VA
18 "4.9Forseglet ball18.25 "18.625 "0 psi til 50 psi1725 og 1425Nitril19 503 NOK

115 Volt vekselstrømspumpe med manuell dyse

Fill-Rite 115VAC drivstoffoverføringspumper har en fullstendig lukket eksplosjonssikker AC-motor som er i stand til å pumpe ut drivstoff med en maksimal strømningshastighet på 23 GPM. Disse enhetene er utstyrt med tetningsringer for en lekkasjesikker drift og en lås for å forhindre drivstofftyveri eller hærverk. Utvalgte modeller er videre integrert med en analog måler for å vise mengden væske som pumpes ut. Velg fra et bredt utvalg av disse drivstoffpumpene, tilgjengelig i 12 og 18 fot slangelengder på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?