FILLRITE FR700V Drivstoffoverføringspumpe 1/3 hk Opp til 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE FR700V Drivstoffoverføringspumpe 1/3 Hk Opp til 20 Gpm

På lager
Vare: AB9YTN Modell: FR700VKryssreferanse: 2GMP5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 047 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC5.5
Bearing TypePermanent smurt ball
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerDiesel, bensin, parafin, E15, biodiesel opp til B20
Duty Cycle30 min.
GPM20
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/3
Innløpsstørrelse1-1 / 4 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredNei
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total høyde10 "
Total lengde14.5 "
Samlet bredde11.5 "
trykk~~POS=TRUNC Range23 psi
PumpedesignRotary Vane og Positive Displacement
RPM1725
Forsegl materialeCarbon
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.6
Skipets høyde (cm)37.34
Skipets lengde (cm)42.16
Skipets bredde (cm)38.35
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overføringspumpeanvendelse (oppdrett, konstruksjon)

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeForsterker ACBearing TypeTotal lengdeSamlet breddetrykk~~POS=TRUNC RangeRPMForsegl materialePris
FILLRITE FR711VA Overføringspumpe 1/3 Hk 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Forseglet ball18.25 "18.625 "0 psi til 50 psi1725 og 1425Nitril21 479 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR700V Drivstoffoverføringspumpe 1/3 Hk Opp til 20 Gpm
12 047 NOK / enhet