Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51341.013.0150 Machine Screw Fillister 6-32 X 1 1/2 L, 100PK | AB9DDX 2CA83

APPROVED VENDOR U51341.013.0150 Maskinskrue Fillister 6-32 X 1 1/2 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DDX Modell: U51341.013.0150Kryssref.: 2CA83 / 127C70
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
160NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.226 "
Hodehøyde0.132 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2192
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.013.0150 Maskinskrue Fillister 6-32 X 1 1/2 L, 100PK
160NOK /pakke