FILLRITE 12 Volt DC pumpe med slange og manuell dyse


filtre
Pliktsyklus: 30 min. , GPM: 15 , Slange Dia.: 3 / 4 " , Slangelengde: 12ft. , Husmateriale: støpejern , HP: 1/4 , Innløpsstørrelse: 1 "MNPT , Maks. Viskositet: 50 SSU , Lengde på strømledningen: 18ft. , segltype: Mekanisk , Spenning: 12 VDC
StilModellRPMForsterker ACBearing TypeForsegl materialeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
FR1211G
1725 og 14254.9Forseglet ballNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "11 599 NOK
B
FR1210G
260020BallBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"6 273 NOK

12 Volt DC pumpe med slange og manuell dyse

Fillrite 12 Volt DC-pumper med slange og manuell dyse er kraftige drivstoffoverføringspumper i støpejern med roterende skovler som er i stand til å generere strøm opp til 15 GPM. De håndterer brennbare væsker som bensin, diesel, biodieselblandinger opp til B20, etanolblandinger opp til E15, parafin og mineralsprit. Disse UL/cUL-listede motorene/pumpene er termisk beskyttet for å forhindre overoppheting, og maksimerer dermed motorens levetid med førsteklasses maling for korrosjonsbestandighet. Velg fra en rekke av disse Fillrite 12 Volt, DC-pumper, tilgjengelig i nitril og Buna-N tetningsmaterialer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?