FILLRITE FR1210G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894

FILLRITE FR1210G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 15 Gpm

På lager
Vare: AB2VRU Modell: FR1210GKryssreferanse: 1P894

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 273 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC20
Bearing TypeBall
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerDiesel, bensin, parafin, E15, biodiesel opp til B20
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredNei
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak3/4 "FNPT
Total høyde9"
Total lengde12 "
Samlet bredde9"
Strømledningslengde18ft.
trykk~~POS=TRUNC Range0 psi til 16 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM2600
Forsegl materialeBuna-N
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Sugerørlengde20 "til 34-3 / 4"
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.6542
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)44.77
Skipets bredde (cm)44.77
HS kode8413190000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Overføringspumpeapplikasjon (oppdrett, anlegg, marinaer, beredskap, fylling av drivstoffflåte, generatorer)

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACBearing TypeForsegl materialeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
FILLRITE FR1211G DC drivstoffoverføringspumpe, 15 gpm, 1/4 HK, støpejernshus | AC4RXV 30J088 FR1211G1725 og 14254.9Forseglet ballNitril1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "11 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR1210G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 15 Gpm
6 273 NOK / enhet