FILLRITE FR1211G DC drivstoffoverføringspumpe, 15 gpm, 1/4 HK, støpejernshus | AC4RXV 30J088

FILLRITE FR1211G DC drivstoffoverføringspumpe, 15 gpm, 1/4 HK, støpejernshus

På lager
Vare: AC4RXV Modell: FR1211GKryssref: 30J088

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffoverføringspumpe
Forsterker AC4.9
Bearing TypeForseglet ball
OmkjøringsventilIntern
Kompatible væskerBensin (alkoholblandinger E15), diesel (biodieselblandinger B20), parafin, petroleumsprodukter
Duty Cycle30 min.
GPM15
Slange Dia.3 / 4 "
Slangelengde12ft.
Housing Materialstøpejern
HP1/4
Innløpsstørrelse1 "MNPT
Maks. Viskositet50 SSU
meteredJa
DysematerialeAluminium
DysetypeHåndbok
Størrelse på uttak1 "FNPT
Total høyde18 "
Total lengde18.25 "
Samlet bredde18.625 "
Strømledningslengde18ft.
trykk~~POS=TRUNC Range0 psi til 50 psi
PumpedesignRotary Vane
RPM1725 og 1425
Forsegl materialeNitril
TetningstypeMekanisk
SelvansugendeJa
Sugerørlengde23 "til 40"
Spenning12 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.6963
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)56.2
Skipets bredde (cm)56.2
HS kode8413600020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fill-Rite FR1211G manuell drivstoffoverføringspumpe konstruert i samsvar med ATEX, CE, EAC, IECEx & INMETRO standarder for utlevering av gass, diesel og parafin opptil 15 gpm
    • Termisk beskyttet motor med permanentmagnet og kulelager som bruker en lav strømforbruk og samtidig forhindrer overoppheting
    • Kraftig strømbryter tåler tungt misbruk i tøffe omgivelser
    • Manuell munnstykke med munnstykke for beskyttelse mot smuss og forurensning
    • Leveres med en 2-tommers gjenget sokkel for montering av tanken
    • Utstyrt med en innebygd sil som fungerer som et filter for sedimenter som bygger seg opp i systemet

Produktvarianter

ProduktModellRPMForsterker ACBearing TypeForsegl materialeStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
FILLRITE FR1210G Drivstoffoverføringspumpe 1/4 Hk 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894 FR1210G260020BallBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"6 273 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FILLRITE FR1211G DC drivstoffoverføringspumpe, 15 gpm, 1/4 HK, støpejernshus
11 599 NOK / enhet