APPROVED VENDOR Flat stål 4140


filtre
Legeringstype: 4140 , Bli ferdig: upolert , Hardhetsskala: BHN , Lengde: 1" , Lengdetoleranse: +/- 1.000 " , Materiale: Alloy Steel , Temperament: Kaldt ferdig / glødet , Type: Generelt formål , Typisk hardhet: 241 Maks
StilModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris (eks. mva)
A
2HKK8
1.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "1 185 NOK
A
2HKK9
1.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "2 313 NOK
A
2HKF3
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "197NOK
A
2HKF5
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "378NOK
A
2HKF7
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A
2HKF8
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "761NOK
A
2HKF6
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "506NOK
A
2HKF4
1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "291NOK
A
2HKD7
1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "200NOK
A
2HKD8
1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "295NOK
A
2HKD6
1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "103NOK
A
2HKH5
3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "848NOK
A
2HKH3
3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "1 421 NOK
A
2HKH4
3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "568NOK
A
2HKH6
3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "1 144 NOK
A
2HKE6
3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "149NOK
A
2HKE7
3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "291NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?