Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HKH4 Flatt stål 4140 3/4 x 2 tomme 1 fot lengde | AC2BVG

APPROVED VENDOR 2HKH4 flatt stål 4140 3/4 x 2 tommer 1 fot lengde

På lager
Vare: AC2BVG Modell: 2HKH4
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
482NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat lager
Legeringstype4140
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde1"
Lengde Toleranse+/- 1.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
Tykkelse3 / 4 "
Tykkelse Toleranse+ 0.000 / -0.007 "
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks
Bredde2"
Bredde Toleranse+ 0.000 / -0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7228505000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseTykkelse ToleranseBreddeBredde ToleransePris
GODKJENT SELGER 2HKD6 Flatstål 4140 1/4 x 1 tommer 1 fot lengde | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "90NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKD7 Flatstål 4140 1/4 x 2 tommer 1 fot lengde | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "195NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKD8 Flatt stål 4140 1/4 x 3 tommer 1 fot lengde | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "280NOK
GODKJENT SELGER 2HKE6 Flatstål 4140 3/8 x 1 tommer 1 fotlengde | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "130NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKE7 Flatt stål 4140 3/8 x 2 tommer 1 fot lengde | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "273NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKF3 Flatstål 4140 1/2 x 1 tommer 1 fot lengde | AC2BUM 2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "191NOK
GODKJENT SELGER 2HKF4 Flatstål 4140 1/2 x 1 1/2 tommer 1 fot | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKH4 flatt stål 4140 3/4 x 2 tommer 1 fot lengde
482NOK / enhet