TB WOODS Flensekoblingssett

Egnet for sammenføyning av to koblinger med parallelle og vinklede feiljusteringer eller endebevegelser. G-Flex grid koblingsdekselsett gir hastigheter opp til 2 o / min. QD bøsningsmaskinvare tilgjengelig i EL, EM, FLM, JAM, SF, SFL, JA, QTM, SD, SKL, SDSM, SK, SFM, SKLM & SH størrelser

filtre

StilModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris (eks. mva)
A1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.2 189NOK
RFQ
A1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 kg5.3 lbs.2 685NOK
RFQ
A1040T10AK1 5 / 8 "4.13 "10404500 rpm-10402.4 kg7.1 lbs.2 144NOK
A1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 kg12 lbs.3 727NOK
RFQ
A1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 kg22 lbs.6 656NOK
RFQ
A1060T10AK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM5.12 "10605 kg16 lbs.-
RFQ
A1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 kg54 lbs.11 272NOK
RFQ
A1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 kg39 lbs.8 728NOK
RFQ
A1110T10AK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM-111026 kg118 lbs.18 223NOK
RFQ
A1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 kg91 lbs.14 097NOK
RFQ
A1120T10AK5"12.01 "11202025 RPM12.01 "112030 lbs.174 lbs.25 643NOK
RFQ
A1130T10AK6"12.99 "11301800 RPM12.99 "113037 kg260 lbs.-
RFQ
A1140T10AK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM14.76 "114054 kg388 lbs.-
RFQ
TB WOODS -

G-Flex maskinvarepakker

StilModellVektKoblingsstørrelseKoblingsvektKobling WRGapMaks. KjedeMaks. RPMStørrelsePris (eks. mva)
A1040T10PKT0.1 lbs.10407.1 lbs.11 lbs.-sq. ft.0.13 "1 5 / 8 "4500 rpm1040489NOK
B1020T20PKT0.1 lbs.10203.5 lbs.3.8 lbs.-sq. ft.0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm1020736NOK
B1030T20PKT0.1 lbs.10304.9 lbs.6.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm1030736NOK
A1030T10PKT0.1 lbs.10305.3 lbs.7.5 lbs.-sq. ft.0.13 "1 3 / 8 "4500 rpm1030782NOK
A1020T10PKT0.1 lbs.10204 lbs.4.8 lbs.-sq. ft.0.13 "1 1 / 8 "4500 rpm1020422NOK
A1050T10PKT0.2 lbs.105012 lbs.24 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "4500 rpm1050489NOK
A1070T10PKT0.2 lbs.107022 lbs.62 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "4125 RPM1070611NOK
RFQ
B1040T20PKT0.2 lbs.10406.6 lbs.9.2 lbs.-sq. ft.0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm1040804NOK
A1060T10PKT0.2 lbs.106016 lbs.41 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 8 "4350 RPM1060916NOK
A1090T10PKT0.3 kg109054 lbs.269 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "3600 rpm1090826NOK
B1070T20PKT0.3 kg107021 lbs.55 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM1070804NOK
B1060T20PKT0.3 kg106015 lbs.34 lbs.-sq. ft.0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm1060804NOK
B1050T20PKT0.3 kg105011 lbs.22 lbs.-sq. ft.0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm1050804NOK
A1080T10PKT0.3 kg108039 lbs.154 lbs.-sq. ft.0.13 "3"3600 rpm1080647NOK
B1080T20PKT0.4 lbs.108037 lbs.133 lbs.-sq. ft.0.13 "3"4750 RPM10801 163NOK
B1090T20PKT0.4 lbs.109052 lbs.246 lbs.-sq. ft.0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM10901 802NOK
RFQ
A1100T10PKT0.6 lbs.110091 lbs.615 lbs.-sq. ft.0.19 "4"2440 RPM1100916NOK
A1110T10PKT0.6 lbs.1110118 lbs.923 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "2250 RPM11101 480NOK
RFQ
B1100T20PKT0.8 kg110087 lbs.588 lbs.-sq. ft.0.19 "4"3250 RPM11001 388NOK
A1130T10PKT0.9 kg1130260 lbs.3383 lbs.-sq. ft.1 / 4 "6"1800 RPM11302 061NOK
A1120T10PKT0.9 kg1120174 lbs.1743 lbs.-sq. ft.1 / 4 "5"2025 RPM11201 545NOK
B1110T20PKT0.9 kg1110114 lbs.892 lbs.-sq. ft.0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM11101 657NOK
B1120T20PKT1 kg1120167 lbs.1709 lbs.-sq. ft.1 / 4 "5"2700 RPM11201 657NOK
A1140T10PKT1 kg1140388 lbs.6322 lbs.-sq. ft.1 / 4 "7 1 / 4 "1650 RPM1140-
RFQ
B1130T20PKT1.9 lbs.1130254 lbs.3691 lbs.-sq. ft.1 / 4 "6"2400 rpm1130-
RFQ
StilModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris (eks. mva)
A1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 lbs.727NOK
A1030T10CK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10301.9 lbs.5.3 lbs.995NOK
A1040T10CK1 5 / 8 "4.13 "10404500 rpm-10402.2 kg7.1 lbs.1 079NOK
A1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.1 217NOK
A1070T10CK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10704.7 lbs.22 lbs.2 431NOK
A1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 lbs.1 639NOK
A1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.3 274NOK
A1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 kg39 lbs.2 819NOK
A1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 lbs.8 289NOK
RFQ
A1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 lbs.4 297NOK
A1120T10CK5"12.01 "11202025 RPM12.01 "112022 kg174 lbs.-
RFQ
A1130T10CK6"12.99 "11301800 RPM12.99 "113026 kg260 lbs.9 219NOK
A1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 lbs.11 336NOK
StilModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris (eks. mva)
A1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "1 388NOK
A1040T20CK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm-1 477NOK
A1020T20CK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "1 073NOK
A1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "1 808NOK
A1070T20CK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM6.14 "2 780NOK
A1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "5 247NOK
RFQ
A1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "5 762NOK
RFQ
A1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "1 572NOK
A1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-6 202NOK
A1100T20CK0.63 "9.69 "11004.76 "0.19 "4"3250 RPM-4 962NOK
A1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "6 508NOK
A1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-11 892NOK
A1130T20CK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "-
RFQ
StilModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris (eks. mva)
A1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-2 296NOK
A1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "2 542NOK
A1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "1 916NOK
A1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "11 870NOK
RFQ
A1080T20AK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "6 279NOK
A1050T20AK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm--
RFQ
A1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-7 127NOK
RFQ
A1060T20AK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "3 531NOK
A1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "12 942NOK
A1100T20AK0.63 "9.69 "11004.76 "0.19 "4"3250 RPM9.69 "9 983NOK
A1120T20AK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "-
RFQ
A1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "24 998NOK
A1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-35 977NOK
TB WOODS -

QD bøssing maskinvare

StilModellKoblingsstørrelsemaskinvareStørrelseVekt
AEPKTETommerserienPX1202 kg
RFQ
BELPKTELTommerserienEL2 kg
RFQ
CELMPKTELMMetrisk seriePX1202 kg
RFQ
AEMPKTEMMetrisk serieEM2 kg
RFQ
CFLMPKTLWFMetrisk serieLWF2 kg
RFQ
DJAPKTJATommerserienJA2 kg
RFQ
DJAMPKTJAMMetrisk serieJAM0.5 kg
RFQ
EQTPKTQTTommerserienPX1202 kg
RFQ
EQTMPKTQTMMetrisk serieQTM2 kg
RFQ
DSDBBPKTSDTommerserienSD2 kg
RFQ
ASDPKTSDTommerserienSD2 kg
RFQ
ASDMPKTSDMMetrisk seriePX1202 kg
RFQ
ASDSPKTSDSTommerserienPX1202 kg
RFQ
ASDSMPKTSDSMMetrisk serieSDSM2 kg
RFQ
ASFPKTSFTommerserienPX1202 kg
RFQ
DSFBPKKTSFTommerserienSF2 kg
RFQ
BSFLPKTSFLTommerserienSFL2 kg
RFQ
CSFLMPKTSFLMMetrisk seriePX1202 kg
RFQ
ASFMPKTSFMMetrisk serieSFM0.5 kg
RFQ
ASHPKTSHTommerserienSH0.1 lbs.
RFQ
DSHBBPKTSHTommerserienSH2 kg
RFQ
ASHMPKTS.H.M.Metrisk seriePX1202 kg
RFQ
ASKPKTSKTommerserienSK2 kg
RFQ
DSKBBPKTSKTommerserienPX1202 kg
RFQ
FSKLPKTSKLTommerserienSKL2 kg
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?