TB WOODS G-Flex horisontalt dekselsett


filtre
Materiale: Aluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare , Produkttype: Horisontalt dekselsett
StilModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris (eks. mva)
A
1020T10CK
1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 lbs.727NOK
A
1030T10CK
1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10301.9 lbs.5.3 lbs.995NOK
A
1040T10CK
1 5 / 8 "4.13 "10404500 rpm-10402.2 kg7.1 lbs.1 079 NOK
A
1050T10CK
1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.1 217 NOK
A
1070T10CK
2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10704.7 lbs.22 lbs.2 431 NOK
A
1060T10CK
2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 lbs.1 639 NOK
A
1090T10CK
3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.3 274 NOK
A
1080T10CK
3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 kg39 lbs.2 819 NOK
A
1110T10CK
4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 lbs.8 289 NOK
RFQ
A
1100T10CK
4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 lbs.4 297 NOK
A
1120T10CK
5"12.01 "11202025 RPM12.01 "112022 kg174 lbs.-
RFQ
A
1130T10CK
6"12.99 "11301800 RPM12.99 "113026 kg260 lbs.9 219 NOK
A
1140T10CK
7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 lbs.11 336 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?