Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1070T10CK Horizontal Cover Kit, 1070 Size, 2.5 inch Max. Bore, 8798 lbs.-in. Torque | BB8TVE

TB WOODS 1070T10CK horisontalt dekselsett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment

På lager
Vare: BB8TVE Modell: 1070T10CK
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
2 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekksett
Kobling Total lengde6.14 "
Koblingsstørrelse1070
Koblingsvekt22 lbs.
Koblingsvekt (lb)22.0 lbs
Kobling WR62 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter6.38 "
Dekselbredde3.74 "
Gap0.13 "
HP -vurdering @ 100 RPM14 hk
MaterialeAluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede2 1 / 2 "
Maks. RPM4125 RPM
Total lengde6.14 "
ProdukttypeHorisontalt dekselsett
Nominell dreiemoment8798 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1070
Vekt4.7 lbs.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115

Produktdetaljer:

    • Aluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris
TB WOODS 1110T10CK horisontalt dekselsett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 lbs.6 193 NOK
RFQ
TB WOODS 1060T10CK horisontalt dekselsett, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 lbs.1 756 NOK
TB WOODS 1090T10CK horisontalt dekselsett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.3 682 NOK
TB WOODS 1140T10CK horisontalt dekselsett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 lbs.12 748 NOK
TB WOODS 1100T10CK horisontalt dekselsett, 1100 størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment | BB6JLU 1100T10CK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110012 kg91 lbs.4 832 NOK
TB WOODS 1020T10CK horisontalt dekselsett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 lbs.711NOK
TB WOODS 1050T10CK horisontalt dekselsett, 1050 størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.1 304 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1070T10CK horisontalt dekselsett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment
2 604 NOK / enhet