TB WOODS 1100T10CK horisontalt dekselsett, 1100 størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment | BB6JLU

TB WOODS 1100T10CK horisontalt dekselsett, 1100 størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment

På lager
Vare: BB6JLU Modell: 1100T10CK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 832 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekksett
Kobling Total lengde9.69 "
Koblingsstørrelse1100
Koblingsvekt91 lbs.
Koblingsvekt (lb)91.0 lbs
Kobling WR615 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter9.88 "
Dekselbredde6.14 "
Gap0.19 "
HP -vurdering @ 100 RPM88 hk
MaterialeAluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede4"
Maks. RPM2440 RPM
Total lengde9.69 "
ProdukttypeHorisontalt dekselsett
Nominell dreiemoment55582 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1100
Vekt12 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625

Produktdetaljer:

    • Aluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris
TB WOODS 1110T10CK horisontalt dekselsett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LZF 1110T10CK4 1 / 2 "10.2 "11102250 RPM10.2 "111020 kg118 lbs.6 193 NOK
RFQ
TB WOODS 1060T10CK horisontalt dekselsett, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | BB4GWC 1060T10CK2 1 / 8 "5.12 "10604350 RPM-10604.3 kg16 lbs.1 756 NOK
TB WOODS 1090T10CK horisontalt dekselsett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | BB4JDU 1090T10CK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm7.87 "10909.6 lbs.54 lbs.3 682 NOK
TB WOODS 1140T10CK horisontalt dekselsett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB4VCG 1140T10CK7 1 / 4 "14.76 "11401650 RPM-114042 kg388 lbs.12 748 NOK
TB WOODS 1020T10CK horisontalt dekselsett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment | BB6KLU 1020T10CK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm3.86 "10201.6 kg4 lbs.711NOK
TB WOODS 1050T10CK horisontalt dekselsett, 1050 størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment | BB6PLV 1050T10CK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm-10503.2 lbs.12 lbs.1 304 NOK
TB WOODS 1080T10CK horisontalt dekselsett, 1080 størrelse, 3 tommer Maks. Bore, 18144 lbs.-in. Dreiemoment, 3600 rpm | BB7NYE 1080T10CK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "10808.2 kg39 lbs.3 170 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1100T10CK horisontalt dekselsett, 1100 størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment
4 832 NOK / enhet