TB WOODS 1120T20CK Vertikalt dekselsett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment, 2700 rpm | BB6FPN

TB WOODS 1120T20CK vertikalt dekselsett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment, 2700 rpm

På lager
Vare: BB6FPN Modell: 1120T20CK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 319 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekksett
Kobling Total lengde12.01 "
Koblingsstørrelse1120
Koblingsvekt167 lbs.
Kobling WR1709 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter12.56 "
Dekselbredde2.91 "
Dimensjon F9.69 "
Dimensjon H0.63 "
Dimensjon M5.63 "
Gap1 / 4 "
HP -vurdering @ 100 RPM192 hk
MaterialeStål dekke; diverse
Maks. Kjede5"
Maks. RPM2700 RPM
Total lengde12.01 "
Nominell dreiemoment121255 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1120
Vekt16 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris
TB WOODS 1080T20CK Vertikalt dekselsett, 1080 størrelse, 3 tommer Maks. Bore, 18144 lbs.-in. Dreiemoment, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "3 920 NOK
RFQ
TB WOODS 1090T20CK vertikalt dekselsett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "4 305 NOK
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertikalt dekselsett, 1050 Størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "1 683 NOK
TB WOODS 1030T20CK Vertikalt dekselsett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "1 419 NOK
TB WOODS 1140T20CK Vertikalt dekselsett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-13 374 NOK
TB WOODS 1060T20CK Vertikalt dekselsett, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "1 936 NOK
TB WOODS 1110T20CK Vertikalt dekselsett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment, 3000 rpm | BB7MRH 1110T20CK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM-6 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1120T20CK vertikalt dekselsett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment, 2700 rpm
7 319 NOK / enhet