TB WOODS 1140T10AK Horizontal Accessory Kit, 1140 Size, 7.25 inch Max. Bore, 253130 lbs.-in. Torque | CE6EGH

TB WOODS 1140T10AK horisontalt tilbehørssett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: CE6EGH Modell: 1140T10AK
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehørssett
Kobling Total lengde14.76 "
Koblingsstørrelse1140
Koblingsvekt388 lbs.
Koblingsvekt (lb)388.0 lbs
Kobling WR6322 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter15.12 "
Dekselbredde7.91 "
Gap1 / 4 "
HP -vurdering @ 100 RPM402 hk
MaterialeGitter, aluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede7 1 / 4 "
Maks. RPM1650 RPM
Total lengde14.76 "
ProdukttypeHorisontalt tilbehørssett
Nominell dreiemoment253130 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1140
Vekt54 kg

Produktdetaljer:

    • Gitter, aluminiumsdeksel, tetninger, pakning, maskinvare

Produktvarianter

ProduktModellMaks. KjedeKobling Total lengdeKoblingsstørrelseMaks. RPMTotal lengdeStørrelseVektKoblingsvektPris
TB WOODS 1020T10AK horisontalt tilbehørssett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYM 1020T10AK1 1 / 8 "3.86 "10204500 rpm-10201.8 lbs.4 lbs.2 189 NOK
RFQ
TB WOODS 1030T10AK horisontalt tilbehørssett, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYN 1030T10AK1 3 / 8 "3.86 "10304500 rpm3.86 "10302.2 kg5.3 lbs.2 685 NOK
RFQ
TB WOODS 1050T10AK horisontalt tilbehørssett, 1050 størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYQ 1050T10AK1 7 / 8 "4.88 "10504500 rpm4.88 "10503.8 kg12 lbs.3 727 NOK
RFQ
TB WOODS 1070T10AK horisontalt tilbehørssett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYU 1070T10AK2 1 / 2 "6.14 "10704125 RPM6.14 "10705.6 kg22 lbs.6 656 NOK
RFQ
TB WOODS 1080T10AK horisontalt tilbehørssett, 1080 størrelse, 3 tommer Maks. Bore, 18144 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYW 1080T10AK3"7.13 "10803600 rpm7.13 "108010 kg39 lbs.8 728 NOK
RFQ
TB WOODS 1090T10AK horisontalt tilbehørssett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYY 1090T10AK3 1 / 2 "7.87 "10903600 rpm-109012 kg54 lbs.11 272 NOK
RFQ
TB WOODS 1100T10AK horisontalt tilbehørssett, 1100 størrelse, 4 tommer Maks. Bore, 55582 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LZD 1100T10AK4"9.69 "11002440 RPM9.69 "110017 kg91 lbs.14 097 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1140T10AK horisontalt tilbehørssett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment