Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1070T20CK Vertikalt dekselsett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm | BB8YWG

TB WOODS 1070T20CK vertikalt dekselsett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm

På lager
Vare: BB8YWG Modell: 1070T20CK
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
3 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDekksett
Kobling Total lengde6.14 "
Koblingsstørrelse1070
Koblingsvekt21 lbs.
Koblingsvekt (lb)21.0 lbs
Kobling WR55 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter6.81 "
Dekselbredde1.33 "
Dimensjon F4.76 "
Dimensjon H0.51 "
Dimensjon M2.64 "
Gap0.13 "
HP -vurdering @ 100 RPM14 hk
MaterialeStål dekke; diverse
Maks. Kjede2 1 / 2 "
Maks. RPM5500 RPM
Total lengde6.14 "
ProdukttypeVertikalt dekselsett
Nominell dreiemoment8798 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1070
Vekt3.6 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris
TB WOODS 1080T20CK Vertikalt dekselsett, 1080 størrelse, 3 tommer Maks. Bore, 18144 lbs.-in. Dreiemoment, 4750 rpm | AM3LYX 1080T20CK0.51 "7.13 "10803 1 / 2 "0.13 "3"4750 RPM7.13 "3 920 NOK
RFQ
TB WOODS 1090T20CK vertikalt dekselsett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment, 4000 rpm | AM3LZA 1090T20CK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "4 305 NOK
RFQ
TB WOODS 1050T20CK Vertikalt dekselsett, 1050 Størrelse, 1.875 tommer Maks. Bore, 3850 lbs.-in. Dreiemoment | BB4DMH 1050T20CK0.51 "4.88 "10502.4 "0.13 "1 7 / 8 "6000 rpm4.88 "1 683 NOK
TB WOODS 1030T20CK Vertikalt dekselsett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment, 6000 rpm | BB4YYT 1030T20CK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm3.86 "1 419 NOK
TB WOODS 1120T20CK Vertikalt dekselsett, 1120 størrelse, 5 tommer Maks. Bore, 121255 lbs.-in. Dreiemoment, 2700 rpm | BB6FPN 1120T20CK0.63 "12.01 "11205.63 "1 / 4 "5"2700 RPM12.01 "7 319 NOK
TB WOODS 1140T20CK Vertikalt dekselsett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB6WRE 1140T20CK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-13 374 NOK
TB WOODS 1060T20CK Vertikalt dekselsett, 1060 størrelse, 2.125 tommer Maks. Bore, 6054 lbs.-in. Dreiemoment | BB7HME 1060T20CK0.51 "5.12 "10602.52 "0.13 "2 1 / 8 "6000 rpm5.12 "1 936 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1070T20CK vertikalt dekselsett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment, 5500 rpm
3 127 NOK / enhet