BALDOR MOTOR Vifte og viftemotorer, trefase, ODP, elastisk base


filtre
Base: RS , Base Type: Fleksibel , Lagertype: Ball , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Hz: 60 , Isolasjon: B , IP-vurdering: 22/23 , Montering: F1 , Monteringstype: Spenstig base , NEMA Design: B , Vurdering: 60 Hz , Starttype: Direkte på nettet , Garanti: 2 År
StilModellSakForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris (eks. mva)
A
RM3112A
Vifte / vifte motor-3/1.510 LB-FT. 75--1.2 Amps10 595 NOK
A
RM3116A
Vifte / vifte motor-3.38-3.12/1.5613.9 LB-FT1--0.973 Amps8 486 NOK
A
RM3007A
Vifte / vifte motor0.8 A1.8 A @ 208 V 2.0 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.7 LB-FT-B3413M-4 993 NOK
B
ERHM3162TA
Vifte / vifte motor13-12.2/6.1--5 hkF--17 690 NOK
A
RM3157A
Vifte / vifte motor-6-5.8/2.922 LB-FT2--1.7 Amps10 336 NOK
A
RM3154A
Vifte / vifte motor5-4.8/2.4--1-1 / 2 HKB--9 015 NOK
A
RM3108A
Vifte / vifte motor-2/17 LB-FT.5--0.8 Amps9 846 NOK
C
ERM3155
Kondensator vifte motor2.6 A5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT-B3524M-9 789 NOK
C
ERM3115
Kondensator vifte motor1.6 A3.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V--B3420M-7 957 NOK
C
ERM3108
Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-7 599 NOK
C
ERM3007
Kondensator vifte motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-7 070 NOK
C
ERM3009
Kondensator vifte motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-7 457 NOK
C
ERM3104
Kondensator vifte motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-7 070 NOK
C
ERM3111
Kondensator vifte motor1.2 A2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-7 542 NOK
C
ERM3157
Kondensator vifte motor2.9 A5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V22.6 LB-FT-F3526M-10 459 NOK
C
ERM3154
Kondensator vifte motor2.2 A4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M-9 015 NOK
C
ERM3120
Kondensator vifte motor2.0 A4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V--B3518M-8 439 NOK
C
ERM3116
Kondensator vifte motor-3.4/1.712.5 LB-FT1--1.1 Amps8 454 NOK
C
ERM3112
Kondensator vifte motor1.0 en2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V--F3516M-8 382 NOK
C
ERM3003
Kondensator vifte motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-6 796 NOK
C
ERM3010
Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-7 599 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?