BALDOR MOTOR RM3108A Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56H Ramme | AJ6XYU

BALDOR MOTOR RM3108A trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56H ramme

På lager
Vare: AJ6XYU Modell: RM3108A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifte / vifte motor
amps2/1
BaseRS
Nedbrytningsmoment7 LB-FT
KlasseLAGER
KabinettÅpen
Frame56H
Dreiemoment med full belastning1.5 LB-FT
HP.5
Hz60
IsolasjonB
Bly12 # 18
MonteringF1
Strøm uten belastning0.8 Amps
Antall poler04
Produksjon.5
Fase3
Power Factor63
RevisjonP
RPM1725
Temp. Stige57 grader C
typen3416M
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR - RHM345A, RHM3108
    • Eksplosjonssikker klasse / gruppe: INGEN
    • Dreiemoment med låst rotor: 5.3 LB-FT
    • Navneplate nr .: NP1257L
    • Opptrekksmoment: 4.5 LB-FT
    • Startstrøm: 6.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellSakForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 145TY Ramme | AJ6VFW ERHM3162TAVifte / vifte motor13-12.2/6.1--5 hkF--33 009 NOK
BALDOR MOTOR ERM3003 Vifte og viftemotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGA ERM3003Kondensator vifte motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-12 682 NOK
BALDOR MOTOR ERM3007 Vifte og viftemotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGB ERM3007Kondensator vifte motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-13 193 NOK
BALDOR MOTOR ERM3009 Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGC ERM3009Kondensator vifte motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-13 915 NOK
BALDOR MOTOR ERM3010 Vifte og viftemotor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGD ERM3010Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-14 179 NOK
BALDOR MOTOR ERM3104 Vifte og viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 Ramme | AJ6VGE ERM3104Kondensator vifte motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-13 193 NOK
BALDOR MOTOR ERM3108 Vifte og viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6VGF ERM3108Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-14 179 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR RM3108A trefasemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, ODP, 56H ramme
14 126 NOK / enhet