BALDOR MOTOR ERM3104 Vifte og viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 Ramme | AJ6VGE

BALDOR MOTOR ERM3104 vifte- og viftemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 rammer

På lager
Vare: AJ6VGE Modell: ERM3104

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 193 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
Omgivende (C)40 grader
amps1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V
Base TypeFleksibel
Nedbrytningsmoment4.56 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame56
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning0.7 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseB
Motor Type3416M
Antall poler4
Produksjon0.330 hk
Total lengde10.97 "
Fase3
Power Factor66
Servicefaktor1.35
Speed1,725 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,800 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - RM3104
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 73.40%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverterkode: Ikke inverter
    • KVA-kode: N
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: Terminalpanel
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 18 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 3.18 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Spenstig montering
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 0.625 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 4.74 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 18 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 24 grader C

Produktvarianter

ProduktModellSakForsterker med full belastningampsNedbrytningsmomentHPIsolasjonsklasseMotor TypeStrøm uten belastningPris
BALDOR MOTOR ERHM3162TA Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hk, ODP, 145TY Ramme | AJ6VFW ERHM3162TAVifte / vifte motor13-12.2/6.1--5 hkF--33 009 NOK
BALDOR MOTOR ERM3003 Vifte og viftemotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGA ERM3003Kondensator vifte motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-12 682 NOK
BALDOR MOTOR ERM3007 Vifte og viftemotor, 230/260V 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGB ERM3007Kondensator vifte motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-13 193 NOK
BALDOR MOTOR ERM3009 Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGC ERM3009Kondensator vifte motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-13 915 NOK
BALDOR MOTOR ERM3010 Vifte og viftemotor, 230/460V 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 48 Ramme | AJ6VGD ERM3010Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-14 179 NOK
BALDOR MOTOR ERM3108 Vifte og viftemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6VGF ERM3108Kondensator vifte motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-14 179 NOK
BALDOR MOTOR ERM3111 Vifte og viftemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hk, 3 Fas, ODP, 56 Ramme | AJ6VGG ERM3111Kondensator vifte motor1.2 A2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-8 024 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR ERM3104 vifte- og viftemotor, 230/460V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.33 hk, 3-fase, ODP, 56 rammer
13 193 NOK / enhet