VESTIL LC-803 multifunksjons bagasjevogn i stål og plast, 225 lb. Kapasitet, svart og sølv

På lager
Vare: AG7VJX Modell: LC-803

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 029 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMultifunksjonell bagasjevogn / stol
Monteringmontert
Lengde på bunnplate12 "
Base plate Bredde9"
Bungee Lengde60 "
FARGESvart
Brettet høyde3 1 / 2 "
Brettet lengde26 1 / 2 "
Brettet bredde13 "
Høyde32.5 "
InkludererHåndter grep
Lengde16.5 "
Lastekapasitet225 lbs.
Bagasjekapasitet65 lbs.
Materiale for bagasjevognMetal
Lengde på bagasjeplaten12 "
Bagasjeplatebredde9"
MaterialeStål, nylon
Maks. Høyde17 "
MåleenheterHVER
Min. Høyde1"
Antall stropper1
Antall hjul2
Sete dimensjoner13 "x 12"
Setehøyde17 "
Setehøyde fra bakken18 1 / 2 "
Setebredde12 "
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeHard gummi
Hjul TypeHard gummi
Hjulbredde3 / 4 "
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)82.55
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8716805010
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LC-803 multifunksjons bagasjevogn i stål og plast, 225 lb. Kapasitet, svart og sølv
1 029 NOK / enhet