Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TB WOODS 1030T20AK vertikalt tilbehørssett, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment | BB3PCK

TB WOODS 1030T20AK vertikalt tilbehørssett, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment

På lager
Vare: BB3PCK Modell: 1030T20AK
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
2 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehørssett
Kobling Total lengde3.86 "
Koblingsstørrelse1030
Koblingsvekt4.9 lbs.
Kobling WR6.2 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter4.76 "
Dekselbredde0.99 "
Dimensjon F2.83 "
Dimensjon H0.37 "
Dimensjon M1.89 "
Gap0.13 "
HP -vurdering @ 100 RPM2.1 hk
MaterialeGitter, ståldeksel, tetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede1 3 / 8 "
Maks. RPM6000 rpm
ProdukttypeVertikalt tilbehørssett
Nominell dreiemoment1319 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1030
Vekt1.6 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72

Produktdetaljer:

    • Rutenett, ståldeksel, tetninger, pakning, maskinvare

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris
TB WOODS 1070T20AK vertikalt tilbehørssett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-5 325 NOK
RFQ
TB WOODS 1090T20AK vertikalt tilbehørssett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYZ 1090T20AK0.51 "7.87 "10903.78 "0.13 "3 1 / 2 "4000 RPM7.87 "8 869 NOK
RFQ
TB WOODS 1140T20AK vertikalt tilbehørssett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-38 427 NOK
TB WOODS 1040T20AK vertikalt tilbehørssett, 1040 størrelse, 1.625 tommer Maks. Bore, 2204 lbs.-in. Dreiemoment | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "2 655 NOK
TB WOODS 1130T20AK vertikalt tilbehørssett, 1130 størrelse, 6 tommer Maks. Bore, 176129 lbs.-in. Dreiemoment | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "26 700 NOK
TB WOODS 1020T20AK vertikalt tilbehørssett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "1 985 NOK
TB WOODS 1110T20AK Vertikalt tilbehørssett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "14 745 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1030T20AK vertikalt tilbehørssett, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment
2 392 NOK / enhet