TB WOODS 1090T20AK vertikalt tilbehørssett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYZ

TB WOODS 1090T20AK vertikalt tilbehørssett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment

Vare: AM3LYZ Modell: 1090T20AK
11 870 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTilbehørssett
Kobling Total lengde7.87 "
Koblingsstørrelse1090
Koblingsvekt52 lbs.
Koblingsvekt (lb)52.0 lbs
Kobling WR246 lbs.-sq. ft.
Deksel utenfor diameter9.13 "
Dekselbredde1.86 "
Dimensjon F6.61 "
Dimensjon H0.51 "
Dimensjon M3.78 "
Gap0.13 "
HP -vurdering @ 100 RPM52 hk
MaterialeGitter, ståldeksel, tetninger, pakning, maskinvare
Maks. Kjede3 1 / 2 "
Maks. RPM4000 RPM
Total lengde7.87 "
ProdukttypeVertikalt tilbehørssett
Nominell dreiemoment33013 XNUMX lbs.-in.
Størrelse1090
Vekt10 kg

Produktdetaljer:

    • Rutenett, ståldeksel, tetninger, pakning, maskinvare

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HKobling Total lengdeKoblingsstørrelseDimensjon MGapMaks. KjedeMaks. RPMTotal lengdePris
TB WOODS 1070T20AK vertikalt tilbehørssett, 1070 størrelse, 2.5 tommer Maks. Bore, 8798 lbs.-in. Dreiemoment | AM3LYV 1070T20AK0.51 "6.14 "10702.64 "0.13 "2 1 / 2 "5500 RPM-7 127 NOK
RFQ
TB WOODS 1030T20AK vertikalt tilbehørssett, 1030 størrelse, 1.375 tommer Maks. Bore, 1319 lbs.-in. Dreiemoment | BB3PCK 1030T20AK0.37 "3.86 "10301.89 "0.13 "1 3 / 8 "6000 rpm-2 296 NOK
TB WOODS 1140T20AK vertikalt tilbehørssett, 1140 størrelse, 7.25 tommer Maks. Bore, 253130 lbs.-in. Dreiemoment | BB4EQY 1140T20AK0.87 "14.76 "11406.14 "1 / 4 "7 1 / 4 "2200 rpm-35 977 NOK
TB WOODS 1040T20AK vertikalt tilbehørssett, 1040 størrelse, 1.625 tommer Maks. Bore, 2204 lbs.-in. Dreiemoment | BB4XER 1040T20AK0.37 "4.13 "10402.01 "0.13 "1 5 / 8 "6000 rpm4.13 "2 542 NOK
TB WOODS 1130T20AK vertikalt tilbehørssett, 1130 størrelse, 6 tommer Maks. Bore, 176129 lbs.-in. Dreiemoment | BB4XEU 1130T20AK0.87 "12.99 "11305.79 "1 / 4 "6"2400 rpm12.99 "24 998 NOK
TB WOODS 1020T20AK vertikalt tilbehørssett, 1020 størrelse, 1.125 tommer Maks. Bore, 460 lbs.-in. Dreiemoment | BB6MLJ 1020T20AK0.37 "3.86 "10201.89 "0.13 "1 1 / 8 "6000 rpm3.86 "1 916 NOK
TB WOODS 1110T20AK Vertikalt tilbehørssett, 1110 størrelse, 4.5 tommer Maks. Bore, 82489 lbs.-in. Dreiemoment | BB6QND 1110T20AK0.63 "10.2 "11104.88 "0.19 "4 1 / 2 "3000 RPM10.2 "12 942 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 1090T20AK vertikalt tilbehørssett, 1090 størrelse, 3.5 tommer Maks. Bore, 33013 lbs.-in. Dreiemoment
11 870 NOK / enhet