Tilbehør til flensekobling

filtre

StilModellMaks. KjedeKoblingsstørrelseDimensjon FDMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMin. KjedeNominelt dreiemomentGrov lagerborestørrelsePris (eks. mva)
A685144244991.38 "LF22.17 "0.06 "8000 rpm0.5 "180 kg. Kg0.47 "1 586NOK
RFQ
A685144245011.75 "LF42.56 "0.06 "7000 rpm0.63 "440 kg. Kg0.59 "2 015NOK
RFQ
A685144245032"LF83.15 "0.08 "6500 rpm0.75 "885 kg. Kg0.71 "2 997NOK
RFQ
A685144452002.63 "LF223.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "2430 kg. Kg0.71 "5 289NOK
RFQ
A685144245052.63 "LF163.94 "0.08 "6000 rpm0.81 "1770 kg. Kg0.71 "4 281NOK
RFQ
A685144245113.75 "LF50/805.51 "--1"-0.98 "11 385NOK
RFQ
A685144245093.75 "LF305.51 "0.08 "4000 RPM1"4400 kg. Kg0.98 "11 437NOK
RFQ
A685144245134.25 "LF905.51 "0.08 "3600 RPM1.19 "9700 kg. Kg1.18 "18 286NOK
RFQ
StilModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon ADDimensjon DMaks. Hastighet (ubalansert)Parallell feiljusteringStørrelseStilmoment~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A69790400369--------27 622NOK
RFQ
A69790400199--------5 754NOK
RFQ
A69790400366--------14 518NOK
RFQ
A69790400442--------11 592NOK
RFQ
A69790400367--------18 228NOK
RFQ
A69790400210--------8 526NOK
RFQ
A69790400187--------4 736NOK
RFQ
A697904003703150 RPM8.35 "14 "2100 RPM0.12 "6"Eksponert bolthylse749700 kg. Kg34 243NOK
RFQ
A697904003683300 RPM7.04 "12.72 "2200 RPM0.22 "5 1 / 2 "Eksponert bolthylse573300 kg. Kg27 622NOK
RFQ
A697904002283750 RPM6.34 "11.56 "2500 RPM0.2 "5"Eksponert bolthylse434700 kg. Kg18 228NOK
RFQ
A697904002234050 RPM5.5 "10.38 "2700 RPM0.175 "4 1 / 2 "Eksponert bolthylse302400 kg. Kg14 518NOK
RFQ
A697904002184500 RPM5"9.25 "3000 RPM0.15 "4"Eksponert bolthylse220500 kg. Kg11 550NOK
RFQ
A697904002095250 RPM4.57 "7.91 "3500 RPM0.13 "3 1 / 2 "Eksponert bolthylse151200 kg. Kg9 759NOK
RFQ
A697904001986000 RPM3.97 "6.84 "4000 RPM0.115 "3"Eksponert bolthylse94500 kg. Kg5 754NOK
RFQ
A697904001866600 RPM3.47 "5.84 "4400 RPM0.105 "2 1 / 2 "Eksponert bolthylse56700 kg. Kg4 740NOK
RFQ
A697904001747500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Eksponert bolthylse31500 kg. Kg3 635NOK
RFQ
A697904001757500 RPM2.94 "4.86 "5000 RPM0.085 "2"Innhyllet bolthylse31500 kg. Kg3 635NOK
RFQ
A697904001588250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1"Eksponert bolthylse18900 kg. Kg3 393NOK
RFQ
A697904001598250 RPM2.32 "3.97 "5500 RPM0.06 "1 1 / 2 "Innhyllet bolthylse18900 kg. Kg3 393NOK
RFQ
A697904001419000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Eksponert bolthylse7600 kg. Kg2 493NOK
RFQ
A697904001429000 RPM2.04 "3.06 "6000 RPM0.056 "1"Innhyllet bolthylse7600 kg. Kg2 493NOK
RFQ
LOVEJOY -

S Type flenser med kilespor, metriske boringer

StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144415211.188 "28 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415181.188 "20 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415201.188 "25 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415191.188 "24 mm5S7600 rpm27.12 Nm82.55mm1 / 4-20916 In.Lbs./Rad400NOK
RFQ
A685144415331.438 "20 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A685144415391.438 "35 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A685144415341.438 "24 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad531NOK
RFQ
A685144553231.438 "38 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144415351.438 "25 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144415361.438 "28 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad528NOK
RFQ
A685144415371.438 "30 mm6S6000 rpm50.84 Nm101.6 mm5 / 16-181718 In.Lbs./Rad527NOK
RFQ
A685144415501.625 "30 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
A685144415481.625 "25 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad598NOK
RFQ
A685144415491.625 "28 mm7S5250 rpm81.91 Nm117.48mm3 / 8-162769 In.Lbs./Rad612NOK
RFQ
B685144520092.75 "60 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705NOK
RFQ
B685144483892.75 "45 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703NOK
RFQ
B685144598382.75 "48 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 705NOK
RFQ
B685144459562.75 "55 mm10S3600 RPM324.83 Nm190.5 mm1 / 2-1310980 In.Lbs./Rad1 703NOK
RFQ
B685144460342.375 "45 mm9S3750 rpm203.37 Nm161.29mm1 / 2-136875 In.Lbs./Rad1 224NOK
RFQ
LOVEJOY -

S Type flenser med kilespor, tomme boringer

StilModellMaks. KjedeBore SizeKoblingsstørrelseMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.TrådVridningsstivhetPris (eks. mva)
A685144360731.188 "1"5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360751.188 "1 1 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360691.188 "3 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360671.188 "1 / 2 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360761.188 "1 3 / 16 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360711.188 "7 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360771.188 "1 1 / 4 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360681.188 "5 / 8 "5S7600 rpm240 kg. Kg3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad426NOK
RFQ
A685144360951.438 "7 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360931.438 "5 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360991.438 "1 1 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361011.438 "1 1 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361041.438 "1 7 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361051.438 "1 1 / 2 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360941.438 "3 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360961.438 "15 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361001.438 "1 3 / 16 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361031.438 "1 3 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361061.438 "1 5 / 8 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144361071.438 "1 3 / 4 "6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
A685144360971.438 "1"6S6000 rpm450 kg. Kg4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad554NOK
RFQ
B685144361201.625 "1"7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361171.625 "3 / 4 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361231.625 "1 3 / 16 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
B685144361221.625 "1 1 / 2 "7S5250 rpm725 kg. Kg4.625 "3 / 8-162769 In.Lbs./Rad639NOK
RFQ
StilModellTopp overbelastningsmomentDimensjon BCDimensjon PVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)StørrelseDimensjon QPris (eks. mva)
A685144390231125 kg. Kg2.12 "1.498 til 1.5 "42 hk10.5 hk1 / 4-20400.09 "1 964NOK
RFQ
A685144390101890 kg. Kg2.12 "1.498 til 1.5 "70 hk17.5 hk1 / 4-2040HT0.09 "2 871NOK
RFQ
A685144390712850 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "105 hk26.2 hk1 / 4-20500.09 "2 770NOK
RFQ
A685144390544235 kg. Kg3.08 "1.998 til 2 "156 hk39 hk1 / 4-2050HT0.09 "4 030NOK
RFQ
A685144391306150 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "228 hk57 hk3 / 8-16600.12 "5 642NOK
RFQ
A685144391079000 kg. Kg3.88 "2.623 til 2.625 "332 hk83 hk3 / 8-1660HT0.12 "7 455NOK
RFQ
A6851443916522500 kg. Kg5.12 "3.498 til 3.5 "832 hk208 hk1 / 2-1380HT0.12 "12 493NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A69790400182831NOK
RFQ
A697904002141 321NOK
RFQ
A697904002313 601NOK
RFQ
A697904002051 084NOK
RFQ
A697904002211 708NOK
RFQ
A697904004355 471NOK
RFQ
A69790400194900NOK
RFQ
A697904002261 916NOK
RFQ
A697904004367 895NOK
RFQ
A69790400147600NOK
RFQ
FABORY -

Flensbolter

StilModellleder BreddeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishLengdeBevisbelastningRockwell HardnessSystem for målingTemp. OmrådePris (eks. mva)
AB01258.025.0175-1/4 "-20Sink belagt1 3 / 4 "--inch-5 158NOK
RFQ
BB04132.037.0350-3/8 "-16Fosfat og olje3 1 / 2 "--inch-2 863NOK
RFQ
CB04132.050.0225-1/2 "-13Fosfat og olje2 1 / 4 "--inch-2 894NOK
RFQ
DB04132.050.0150-1/2 "-13Fosfat og olje1 1 / 2 "--inch-2 472NOK
RFQ
EB01258.031.0100-5/16 "-18Sink belagt1 "--inch-2 501NOK
RFQ
FB04132.062.0450-5/8 "-11Fosfat og olje4 1 / 2 "--inch-1 489NOK
RFQ
FB04132.062.0400-5/8 "-11Fosfat og olje4 "--inch-2 761NOK
RFQ
GB04132.062.0350-5/8 "-11Fosfat og olje3 1 / 2 "--inch-3 001NOK
RFQ
DB04132.062.0150-5/8 "-11Fosfat og olje1 1 / 2 "--inch-2 256NOK
RFQ
FB04132.050.0450-1/2 "-13Fosfat og olje4 1 / 2 "--inch-1 496NOK
RFQ
BB04132.037.0275-3/8 "-16Fosfat og olje2 3 / 4 "--inch-2 158NOK
RFQ
DB04132.062.0175-5/8 "-11Fosfat og olje1 3 / 4 "--inch-2 118NOK
RFQ
CB04132.037.0200-3/8 "-16Fosfat og olje2 "--inch-2 016NOK
RFQ
CB04132.031.0225-5/16 "-18Fosfat og olje2 1 / 4 "--inch-4 863NOK
RFQ
EB01258.050.0125-1/2 "-13Sink belagt1 1 / 4 "--inch-5 127NOK
RFQ
EB01258.037.0100-3/8 "-16Sink belagt1 "--inch-5 872NOK
RFQ
AB01258.031.0175-5/16 "-18Sink belagt1 3 / 4 "--inch-5 940NOK
RFQ
AB01258.031.0150-5/16 "-18Sink belagt1 1 / 2 "--inch-5 770NOK
RFQ
HB04132.031.0100-5/16 "-18Fosfat og olje1 "--inch-4 671NOK
RFQ
DB04132.031.0125-5/16 "-18Fosfat og olje1 1 / 4 "--inch-4 576NOK
RFQ
FB04132.050.0500-1/2 "-13Fosfat og olje5 "--inch-2 819NOK
RFQ
GB04132.062.0250-5/8 "-11Fosfat og olje2 1 / 2 "--inch-2 794NOK
RFQ
CB04132.037.0150-3/8 "-16Fosfat og olje1 1 / 2 "--inch-2 737NOK
RFQ
DB04132.050.0175-1/2 "-13Fosfat og olje1 3 / 4 "--inch-2 859NOK
RFQ
IB01258.031.0062-5/16 "-18Sink belagt5 / 8 "--inch-5 746NOK
RFQ
StilModellNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Bore SizeKoblingsstørrelseUtenfor Dia.VridningsstivhetDimensjon FLDimensjon HDKeyway størrelsePris (eks. mva)
A685144414876.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm149NOK
RFQ
A685144414916.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm149NOK
RFQ
A6851444150413.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
A6851444150113.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm190NOK
RFQ
A6851444150313.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm189NOK
RFQ
A6851444150513.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm189NOK
RFQ
LOVEJOY -

SLD 350-serien, solide ringer, metrisk

StilModellPris (eks. mva)
A69790498502244NOK
RFQ
A69790498512264NOK
RFQ
B697904985391 515NOK
RFQ
A69790498506244NOK
RFQ
A69790498515264NOK
RFQ
StilModellNav Dia.Ca. KjedeBoringstypeMaks. HastighetNominelt dreiemoment (med EPDM-hylse)Utenfor Dia.VridningsstivhetKoblingsstørrelsePris (eks. mva)
A685144363692"1.19 "Kjedelig å godta JA QD Bushing6000 rpm450 kg. Kg4"1718 In.Lbs./Rad6B810NOK
RFQ
A685144363712"1.19 "Kjedelig å godta JA QD Bushing5250 rpm725 kg. Kg4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B937NOK
RFQ
A685144363732.69 "1.63 "Kjedelig å godta SH QD Bushing4500 rpm1135 kg. Kg5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B1 066NOK
RFQ
A685144363753.19 "1.94 "Kjedelig å godta SD QD Bushing3750 rpm1800 kg. Kg6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B1 321NOK
RFQ
A685144354213.88 "2.5 "Kjedelig å godta SK QD Bushing3600 RPM2875 kg. Kg7.5 "10980 In.Lbs./Rad10B1 790NOK
RFQ
A685144354324.63 "2.75 "Kjedelig å godta SF QD Bushing3600 RPM4530 kg. Kg8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B2 558NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AA0054101194NOK
RFQ
AA0204101519NOK
RFQ
AA0254101920NOK
RFQ
AA03541014 147NOK
RFQ
AA030-41064 838NOK
RFQ
AA025-41072 306NOK
RFQ
AA040-41049 617NOK
RFQ
AA0104101335NOK
RFQ
AA03041011 385NOK
RFQ
AA04041013 659NOK
RFQ
AA0154101422NOK
RFQ
AA020-41051 039NOK
RFQ
AA035-41038 294NOK
RFQ
ENERPAC -

Verktøy for utskifting av ventiler i VC10-serien

StilModellPris (eks. mva)
AVC10/13TEMAX333 762NOK
BVC10/13TESTD186 743NOK
AVC10/15TEMAX376 975NOK
AVC10/18TEMAX391 142NOK
BVC10/25TESTD213 307NOK
BVC10/15TESTD194 613NOK
AVC10/25TEMAX375 417NOK
MARTIN SPROCKET -

Koblingsbolter

StilModellPris (eks. mva)
ACCB6-Z262NOK
RFQ
ACCB4-Z128NOK
ACCB3-Z72NOK
BCCB2-H108NOK
BCCB7367NOK
ACCB2-Z57NOK
BCCB6-H613NOK
ACCB6A-SS1 195NOK
RFQ
BCCB7-H864NOK
ACCB2-SS355NOK
RFQ
ACCB3-SS437NOK
RFQ
BCCB5-H371NOK
BCCB5130NOK
BCCB6A-H808NOK
ACCB5-Z201NOK
BCCB4114NOK
BCCB6197NOK
BCCB3-H205NOK
BCCB6A232NOK
BCCB367NOK
BCCB255NOK
ACCB5-SS782NOK
RFQ
BCCB4-H331NOK
ACCB6-SS1 013NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AAC50-16/181 585NOK
AAC80-18/204 116NOK
AAC60-18/202 200NOK
Aac100-2012 227NOK
AAC40-12/161 251NOK
Aac120-2025 270NOK
BALDOR / DODGE -

Flensmonteringer

StilModellFor Bore Dia.AkselfesteStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A010515----11 963NOK
A010524----22 046NOK
B011717-RUFF LAGERBORINGPX2401080 rpm111 187NOK
RFQ
B011715-RUFF LAGERBORINGPX1601560 rpm54 545NOK
RFQ
B011716-RUFF LAGERBORINGPX2001300 rpm85 996NOK
RFQ
C010659--PX70-19 674NOK
B011718-RUFF LAGERBORINGPX280910 rpm154 772NOK
RFQ
A011714----42 443NOK
B010513RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX902800 rpm9 558NOK
RFQ
D010189RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX803100 rpm7 758NOK
RFQ
C010657RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX604000 rpm13 659NOK
RFQ
E010300RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX604000 rpm5 680NOK
RFQ
B010302RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX803100 rpm7 614NOK
RFQ
B010528RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX280910 rpm166 553NOK
RFQ
B010304RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1002600 rpm10 290NOK
RFQ
B010305RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1102300 rpm12 348NOK
RFQ
B010509RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPH / PF 2521945 rpm75 435NOK
RFQ
B010533RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX2401080 rpm100 697NOK
RFQ
E010660RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX703600 rpm6 441NOK
RFQ
B010598RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1102300 rpm30 834NOK
RFQ
B010514RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1002600 rpm10 607NOK
RFQ
E010301RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX703600 rpm6 503NOK
RFQ
B010599RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1102300 rpm9 250NOK
RFQ
D010190RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX803100 rpm25 478NOK
RFQ
D010195RUFF LAGERBORINGRUFF LAGERBORINGPX1202100 rpm10 576NOK
RFQ
BALDOR / DODGE -

Rutenett og dekselsammenstillinger

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A0067651020T6000 rpm1 278NOK
RFQ
A0067661030T6000 rpm1 565NOK
RFQ
B0067511030T3600 rpm1 565NOK
RFQ
A0067671040T6000 rpm1 781NOK
RFQ
C0067521040T3600 rpm1 781NOK
RFQ
B0067531050T3600 rpm2 140NOK
RFQ
A0067691060T6000 rpm2 786NOK
RFQ
B0067541060T3600 rpm2 786NOK
RFQ
A0067701070T5500 rpm3 906NOK
RFQ
B0067551070T3600 rpm3 906NOK
RFQ
B0067561080T3600 rpm5 084NOK
RFQ
A0067711080T4750 rpm5 084NOK
RFQ
A0067721090T4000 rpm6 563NOK
RFQ
B0067571090T3600 rpm6 563NOK
RFQ
A0067731100T3250 rpm8 387NOK
RFQ
B0067581100T2440 rpm8 387NOK
RFQ
A0067741110T3000 rpm10 728NOK
RFQ
B0067591110T2250 rpm10 728NOK
RFQ
D0067601120T2025 rpm15 784NOK
RFQ
D0067611130T1800 rpm22 132NOK
RFQ
D0067621140T1650 rpm32 070NOK
RFQ
D0074561150T1500 rpm67 703NOK
RFQ
D0074571160T1350 rpm78 147NOK
RFQ
D0074581170T1225 rpm103 132NOK
RFQ
D0074591180T1100 rpm156 576NOK
RFQ
BALDOR / DODGE -

Rister

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A007463--17 335NOK
RFQ
A0074621120T2025 rpm12 538NOK
RFQ
A0074641140T1650 rpm25 966NOK
RFQ
B0074651150T1500 rpm47 438NOK
RFQ
B0074661160T1350 rpm61 915NOK
RFQ
C0074671170T1225 rpm88 585NOK
RFQ
C0074681180T1100 rpm112 025NOK
RFQ
C0074691190T1050 rpm134 559NOK
RFQ
C0074701200T900 rpm190 385NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGC40-54 658NOK
AB04341015 104NOK
RFQ
AB05841017 333NOK
RFQ
AB04841013 029NOK
RFQ
AGC40-5-SS6 572NOK
RFQ
AB038-41033 009NOK
RFQ
AB033-41031 901NOK
RFQ
AFSH35-18-BK-SAE-SS17 755NOK
AFSH31-18-S-SAE-SS29 551NOK
RFQ
AB0334101951NOK
RFQ
AB03841011 542NOK
RFQ
AB05341013 804NOK
RFQ
BALDOR / DODGE -

Para Flex Elements

StilModellStørrelseSpeedPris (eks. mva)
A011227PH / PF 876000 rpm4 198NOK
RFQ
A011228PH / PF 965230 rpm4 321NOK
RFQ
A011230PH / PF 1164050 rpm5 021NOK
RFQ
A011231PH / PF 1313750 rpm6 256NOK
RFQ
A011234PH / PF 172-10 722NOK
RFQ
A011236PH / PF 192-16 710NOK
RFQ
A011239PH / PF 2132130 rpm19 283NOK
RFQ
A011242PH / PF 2521945 rpm28 112NOK
RFQ
B011105PX50-1 646NOK
RFQ
B011106PX60-1 934NOK
RFQ
B011108PX80-3 580NOK
RFQ
B011109PX90-3 827NOK
RFQ
B011110PX100-4 157NOK
RFQ
B011117PX160-10 372NOK
RFQ
B011124PX240-30 602NOK
RFQ
B011457PX280-46 284NOK
RFQ
B011463PX320-77 977NOK
RFQ
StilModellMaks. Hastighet (balansert)Dimensjon DDimensjon FDMaks. Hastighet (ubalansert)Nominelt dreiemomentParallell feiljusteringStørrelseStilPris (eks. mva)
A697904910796450 RPM11.56 "15.31 "4300 RPM551300 kg. Kg0.087 "5"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse26 338NOK
RFQ
A697904910887890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrintforsegling med bolthylse19 022NOK
RFQ
A697904910777890 RPM9.25 "12.5 "5260 RPM283800 kg. Kg0.7 "4"Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse19 022NOK
RFQ
A6979049107218000 rpm3.97 "6"12000 RPM15000 kg. Kg0.028 "1 1 / 2 "Labryrinth Seal Exposed Bolt Hylse6 302NOK
RFQ
LOVEJOY -

Jaw Coupling Inch-Shear 6-Pin Ring, LS090/LS095 Coupling Size, Rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514471679AL6GAQ525NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?