JUSTRITE

filtre

Sikkerhet

Materialhåndtering

Rengjøring

Lab forsyninger

Plumbing

VVS og kjøling

Sveising

Flåte- og kjøretøyvedlikehold

Lim Tetningsmidler og tape

Sikkerhet

Hydraulikk

raw Materials

maskinvare

Sikkerhet filtre

SikkerhetslagringVis alle

  • Aerosolbeholder / resirkuleringssystem

    De er designet for sikker avhending eller resirkulering av aerosolbokser ved bruk av punkterings-/knusings-/trykkavlastningsteknikker før de kastes. De fanger gjenværende partikler og gasser, og hindrer dem i å slippe ut i atmosfæren. Erstatningsaktiverte kullfiltre er også tilgjengelige.

  • Benkbokser

    Disse FM-godkjente og OSHA-kompatible vattpinnespannene og benkboksene er designet for rengjøring av små maskindeler. De kan også brukes som sølsikre blandetanker for å blande brennbare væsker. Disse boksene tilbys i røde og gule farger og har stål/galvanisert stålkonstruksjon. Justrite benkbokser er tilgjengelige i kapasiteter på 0.25 til 3 gallon.

  • Biohazard avfallsdunker

    OSHA-kompatible bokser og beholdere har selvlukkende, fotbetjente lokk for å samle og kaste farlig avfall (som forurenset tøy), noe som reduserer risikoen for utilsiktet eksponering. De er tilgjengelige i kapasiteter på 6 og 10 gal.

  • Rengjøring / dyppetank

    Disse tankene inkluderer rengjørings-, dyppe-, blande- og skylletanker for sikker avhending av brennbare og farlige væsker. De har en maksimal holdekapasitet på 22 gal og er tilgjengelige i benktopp, gulvstående og bærbare varianter.

  • Etsende skap

    OSHA- og NFPA-kompatible syre- og etsende sikkerhetsskap brukes til å lagre brennbare væsker, etsende stoffer og plantevernmidler. De har dobbel veggkonstruksjon, doble ventiler, justerbare hyller og trepunkts selvlåsende dører. Disse enhetene er tilgjengelige i stabelbare, standard og under kontroll monteringsvarianter.

  • Dip Tank Tilbehør

    Dyptanktilbehør inkluderer dyppetankforinger, boksdeksler, kurver og skylletanksedimentskjermer, som brukes med skylletanker for rengjøring av utstyr, verktøy og VVS-deler. De er tilgjengelige i varianter av polyetylen, stål og galvanisert stål.

  • Utlevering av flasker

    Polyetylenflaskejakker, dispenseringsflasker og rør- og korksammenstillinger er egnet for lagring og dispensering av industrielle kjemikalier og væsker. De har en lekkasjesikker ventil for å forhindre utilsiktet vannlekkasje. Disse flaskene er tilgjengelige i klare, røde og hvite farger.

  • Avfallsbeholdere

    Avløps- og sikkerhetsbokser har en bred design og gir utilsiktet veltebeskyttelse mens de lagrer brennbare og reaktive kjemikalier. De er tilgjengelige i 2 varianter - galvanisert stålkonstruksjon for generelle løsemidler og polyetylenkonstruksjon for korrosive væsker.

  • Brennbare skap

    De brukes til å skille beholdere fylt med farlige eller giftige væsker. Brannfarlige skap har oransje pulverlakkert finish og GloAlerta glød-i-mørke-etiketter for høy synlighet under strømbrudd. De har justerbare hyller for oppbevaring av lommelykter, radioer, åndedrettsvern og førstehjelpsartikler.

  • HPLC avfallsbeholdertilbehør

    Bredt utvalg av sølebeholdere, karbonfilterutskiftninger, koalescerende / karbonfiltre, hardveggsrør, HPLC sikkerhetsboksmanifoldsett, manifoldstablere, manifold med poly/rustfritt stålbeslag, erstatningsfrakoblinger og veggbraketter

  • HPLC avfallsdunker

    Designet for å lette fri flyt av løsemidler og håndfri drift i pumpematet eller gravitasjonsflytende HPLC-avfallsbehandlingstjenester. Har ventilerte hurtigkoblinger som lukkes automatisk, når de kobles fra, for å forhindre utslipp av damp eller væske. Kommer i gjennomskinnelig farge for enkel kontroll av væske

  • Oljeavfallsdunker

    Oppbevar potensielt brennbart materiale, som filler og kluter fuktet i løsemidler, tynnere, linolje, brennbare lim og andre brennbare væsker. Har et fot- eller håndbetjent lokk som åpner opp til en begrenset vinkel for å minimere risikoen for forbrenning

  • Plantevernmidler

    Brukes for å eliminere drypp og søl under overføring av plantevernmidler ved å tillate segregering av væsker på farlige arbeidsplasser. Har en kompakt design med ergonomisk konstruksjon for applikasjoner der plassen er begrenset. Utstyrt med en selvlukkende / manuelt lukket dør

  • Stempelbokser

    Oppbevar og dispenser løsemidler, tynnere og brennbare væsker trygt ved hjelp av en stempelmekanisme. Tillat rask og enkel fukting av rengjøringskluter. Forhindrer fordampning og lekkasjer og er motstandsdyktig mot korrosjon, støt eller brann.

  • Tilbehør til sikkerhetsskap

    Inkluderer propphetter, skapdeksler, skapsylinderreparasjonssett, rullende vogner, toppbrett, skapstigebensrammer, døradaptere, trommelvugger, trommelruller, sikringskoblinger, sett med nivelleringsfot, sett med sikkerhetsskap, vegghengere for sikkerhetsskap, hyller og seismiske braketter

  • Sikkerhetsbeholder tilbehør

    Bredt utvalg av avløpsdeksler, flammestoppere, fleksible slanger, pakninger, låsebånd og dyseenheter for å minimere risikoen for brann og ulykker ved håndtering av eksplosive materialer. Tilgjengelig i messing, galvanisert stål, plast, gummi og stålvarianter

  • Sikkerhetskanaltrakter

    Brukes til å overføre brennbare væsker til større beholdere; ideell for bruk med type I sikkerhetsbokser. Har en stor avrundet bolle for å gi beskyttelse mot sprut og søl. Kan enkelt festes til tuthalsen på sikkerhetsbokser. Tilgjengelig i hvit og gul fargevarianter

  • Type I sikkerhetsbokser

    Brukes til å lagre og transportere brennbare væsker som diesel, bensin eller parafin og forhindre brannulykker. Har høyverdig stålkonstruksjon med en pulverlakkert finish for kjemisk motstand

  • Type II sikkerhetsbokser

    Designet med patentert manifold og proporsjonal strømningskontroll Safe-Squeeze triggere som gir midler til å kontrollere strømningshastigheten mens du håndterer brennbare væsker. Leveres med forseglede lokk som har et automatisk avlastningsanlegg for positivt trykk. Tilgjengelig i lagringskapasitet på 1 til 5 liter

SpillkontrollforsyningerVis alle

  • Absorberende elektroder

    Brukes for raskt å absorbere olje, skjærevæsker, terpentin, bensin, aceton, eter, heksan og trikloretylen. Har polypropylenkonstruksjon som sikrer motstand mot kjemikalier og en fordypning overflate for høy strekkfasthet

  • Absorberende puter

    Designet for å rense, inneholde og beskytte sårbare områder mot oljesøl. Utstyrt med polypropylen og cellulosefibre for høy fuktighetsabsorpsjon og utmerket slitestyrke. Sørg for opprydding av høyvolum i trange rom

  • Absorberende ruller

    Ideell for å absorbere og rense opp hydraulikkolje, bensin, aceton og skjærevæskesøl. Tilbyr absorpsjonskapasitet på opptil 62 gallons. Utvalgte modeller gir effektivt grep for gangveier og kontrollerer oversprøyting og lekkasjer

  • Absorberende sokker og bommer

    Kan håndtere hydrokarbonsøl og absorbere motor- og hydraulikkolje, bensin, parafin, diesel og jetdrivstoff. Har polypropylenkonstruksjon for høy strekkfasthet og kjemisk motstand. Inkluder snapkoblinger og tau for å koble sammen flere deler for rask utplassering i vannveier

  • Sammenklappelig utslippsbeskyttelse og bassenger

    Maksimal spillkapasitet på 5860 gal. Passer lett under lekkende ventiler, tromler, tanker, lagerbeholdere og maskineri. QuickBerm-paller har en design i ett stykke for rask og enkel oppsett og EnGuard I, PVC-belagt stoffkonstruksjon for kjemisk motstandsdyktighet

  • Tøm deksler og tetninger

    Brukes for å lette en barriere for å hindre at uønskede væsker kommer inn i avløpssystemer og vannveier. Har en lett å åpne skyveplugg som gjør det mulig å fylle med en vannslange. Overhold EPA-standardene for regnvannsregler

  • Avløpsplugger

    Brukes til å tette lekkasjer på en glatt overflate eller i en skylletank. Ha messing, karbonstål og NBR (nitrilbutadiengummi) eller PVC-belagt stoffkonstruksjon.

  • Drypppanner og utslippskasser

    Inkluderer drypppanner, hyller og sølebrett som er egnet for å samle opp små oljelekkasjer og forhindre farer. Tilgjengelig i varianter av PVC, galvanisert stål og polyetylen, med sølkapasiteter fra 0.25 til 110 liter

  • IBC og tankutslipp

    55-tommers brede IBC-oppsamlingsenheter designet for sikker lagring og transport av store volumer av væsker og materialer. Har resirkulert polyetylenkonstruksjon for redusert miljøpåvirkning, med en utslippskapasitet på 372 gal og lastekapasitet på 9000 lb

  • Lekkasjeavledere

    Laget av slitesterkt, punkteringsbestandig og vanntett EnGuard PVC-belagt gult stoff for å kanalisere luftrør og taklekkasjer til containere eller gulvavløp. Utvalgte modeller har hjørner med høyfast magneter for å feste stålbjelker

  • Bærbare enheter for inneslutning av utslipp

    Designet med en tilt/stopp-funksjon for å minimere ryggbelastning og to strammestropper for å holde trommelen sikkert på plass; gi beskyttelse mot søl og lekkasjer. Har polyetylenkonstruksjon for å håndtere belastninger på opptil 1250 lb

  • Spill Berms

    Brukes for raskt å begrense mindre søl og lekkasjer under midlertidig lagring av fat, maskindeler, batterier og utstyr for å beskytte ansatte mot sklir og fall. Laget av lett EnGuard I PVC-belagt / vinylbelagt stoff for å gi UV- og kjemisk motstand

  • Spillinneslutningsplattform og palettramper

    Designet for å lette lasting og lossing av store tanker og lagertromler. Har polyetylenkonstruksjon for å tilby en maksimal bæreevne på 1000 lb. Tilgjengelig i gule og svarte fargevarianter

  • Spillkontrolltilbehør

    Bredt utvalg av oppfangningsfeller, dreneringssett, dreneringsputer, trommelarbeidsstasjonshyller, sammenføyningsklemmer, erstatningsrister og oppsamlingsrister for å utvide mulighetene for å inneholde søl og tillate opprydding

  • Spillskinn og paller

    Designet for å samle opp overfylte stoffer fra lagertromler for å beskytte arbeidspersonell mot sklir og fall. Har EPA-kompatibelt resirkulert polyetylenhus med sømløs konstruksjon for å eliminere lekkasjer og selvplasserende rister som enkelt kan løftes av for å sikre rask opprydding

Nødvask- og dusjutstyrVis alle

  • Kombinasjonsenheter

    Ideell for systemer med utilstrekkelig vanntrykk eller hvor installasjon av en loddet sikkerhetsdusj er upraktisk. Har en integrert el-varmer kontrollert av en dobbel sikkerhetstermostat for en konstant lunken temperatur. Mobile enheter også tilgjengelig

  • Nødtilbehør til øyevask og dusj

    Inkluderer erstatningsskåler i ABS-plast/rustfritt stål for bruk med åpne øye-/ansiktsvasker, ventil- og trekkhåndtaksett, og erstatningsdyser for å forbedre funksjonaliteten til nødøyeskyllestasjoner og dusjer

  • Nødvaskstasjoner

    La arbeiderne skylle bort farlige stoffer og sørge for dekontaminering på stedet. Har en ergonomisk design for enkel portabilitet på arbeidsplassen og pneumatiske dekk (på utvalgte modeller) som gjør det lettere for enheten å gå gjennom standard døråpninger

StøyreduksjonVis alle

  • Støykontrolltilbehør
  • Lydisolering og akustiske absorpsjonsprodukter

    QuietSite støyskjermer kontrollerer støyforurensning ved å dempe støy. Akustisk kjerne absorberer støy, vinyl ytre lag reflekterer støy og PVC-belagt stoffkonstruksjon gir UV- og vannbestandighet selv under tøffe værforhold. Koble raskt sammen for å lage en tilpasset barriere.

IdentifikasjonsprodukterVis alle

  • Utstyr og sikkerhetsmerker

    Sikkerhetsadvarselsetiketter designet for å formidle budskapet om potensielle farer under håndtering av maskiner og utstyr. Gir utmerket sikt med en hendelseslykt under brannutbrudd. Tilgjengelig i høydene 3.5, 5, 5.5, 11 og 12 tommer

  • Rett til å vite etiketter

matterVis alle

  • Spesialmatter

    Spormatter designet for å redusere risikoen for glidning og gi en trygg rute for arbeidstakere å gå på. Utvalgte modeller er utstyrt med et vinylbelegg eller vevd stoff for å beskytte vegger og gulv mot slitasje, dekning og bremsing av dekk

NødberedskapVis alle

  • Dekontaminasjonsdusjer

    Midlertidige sanitæranlegg som tilrettelegger for utilsiktet opprydding, redningsaksjoner og beredskap. Har en 120V enfase elektrisk pumpe for å levere høyflytende vannspray for dekontaminering. Tilgjengelig i lukkede og åpne skålalternativer

Om JUSTRITE

Selskapets katalog inkluderer sikkerhets-/brennbare skap, søl og paller, bokser, beholdere for bruksavfall, trakter, bommer, trommeldeksler, væskenivåmålere, platehjul og trommelvogner. Justrite sikkerhetsbokser, -skap og -beholdere følger NFPA & OSHA-standarder for å oppfylle alle brannsikkerhetsregler og -forskrifter. Merkets plantevernmiddel kjemiske skap har en stål / ChemCor termoplast / galvanisert stål kropp med polyetylen-forede skuffer som lar bunnsumpen motstå aggressive syrer, baser eller løsemidler. Utvalgte modeller er designet med selvlukkende dører som låses automatisk ved brannfare. Handle for et bredt utvalg av skap, Justrite oljeholdige avfallsdunker, sikkerhetsmerker, dispensere flasker, drypppanner og sylinderavventileringsverktøy på Raptor Supplies.

Store handelsnavn

JUSTRITE Konkurransefordeler

Justrite QuietSite lydbarrierer

Justrite QuietSite lydbarrierer bekjemper støyforurensning ved å reflektere og absorbere støy, og minimere det mottatte støynivået (dBA) med opptil halvparten på byggeplasser. Disse støyreduksjonsbarrierepanelene kommer med hullhylser laget av messing, som gjør det enkelt å feste panelet til et gjerde, ramme eller stillas. De kan monteres av én person på grunn av deres lave vekt.

Justrite Prosolv 4000 Propan kalibreringssylinder resirkuleringssystem

Disse sylinderresirkuleringssystemene gjør at dunker enkelt og trygt kan resirkuleres som skrapstål i stedet for å bli kastet som farlig avfall. Det aktiverte kullfilteret eliminerer flyktige organiske forbindelser fra drivstoffet, og tar sylinderen til en ikke-farlig tilstand. Disse manuelt betjente ventilasjonsenhetene hjelper med å bli kvitt den interne ventilstammen og tetningshylsen fra propan, MAPP og hanngjengede kalibreringsgassflasker som ikke skal brukes med oksygenflasker.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket selskap eier Justrite?

Audax Group eier Justrite Safety Group.

Må brennbare skap luftes?

Brennbare og brennbare væskeoppbevaringsskap beskytter innvendig innhold fra brann utenfor skapet. I henhold til NFPA 30-standarder er det ikke obligatorisk å lufte et brennbart oppbevaringsskap for brannvernformål.

Hva er forskjellen mellom en type 1 og type 2 gassbeholder?

Type I sikkerhetsbokser har 1 åpning for helling og fylling, mens Type II sikkerhetsbokser har 2 åpninger, dvs. en for helling og en for fylling.

Hva er forskjellen mellom Justrite type I og type II sikkerhetsbokser?

Type I sikkerhetsbokser har kun én åpning, som kan brukes til både fylling og helling. Type II sikkerhetsbokser har én åpning for helling og en separat åpning for fylling. Ved helling fungerer påfyllingsåpningen som en ventil.

Hvordan velger jeg riktig farge Justrite sikkerhetsbeholder?

Justrite tilbyr sikkerhetsbokser i følgende farger:

  • Rød for oppbevaring av brennbare væsker.
  • Gul for lagring av diesel.
  • Blå for oppbevaring av parafin.
  • Grønn for oppbevaring av brennbart.

Hvordan velger jeg riktig farge sikkerhetsskap?

Justrite sikkerhetsskap er fargekodet i henhold til materialets faretype.

  • Gul for sikkerhetslagring av brannfarlig væske.
  • Rød for sikkerhetsoppbevaring av maling og blekk.
  • Blå for syre og etsende sikkerhetslagring.
  • Grønn for lagring av plantevernmidler.

Merke eksklusive produkter