JUSTRITE Biohazard avfallsdunker

OSHA-kompatible bokser og beholdere har selvlukkende, fotbetjente lokk for å samle og kaste farlig avfall (som forurenset tøy), noe som reduserer risikoen for utilsiktet eksponering. De er tilgjengelige i kapasiteter på 6 og 10 gal.

filtre

Justrite biofarlig avfallsbeholdere er ideelle for forskningslaboratorier og medisinske fasiliteter. De tillater sikker, midlertidig akkumulering av biologisk avfall og forurensede vaskerier.
JUSTRITE -

Biohazard avfallsdunker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A05910R6 gal.Rød15.875 "15.857 "2 202NOK
B059106 gal.Hvit15.875 "15.886 "2 304NOK
B0593010 gal.Hvit18.25 "14 "2 684NOK
A05930R10 gal.Rød18.25 "13.937 "1 738NOK
JUSTRITE -

SoundGard Series Biohazard avfallsdunker

StilModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A059146 gal.Sølv15.875 "15.866 "2 539NOK
B059156 gal.Hvit15.875 "15.866 "2 680NOK
B0593410 gal.Sølv18.25 "13.937 "3 159NOK
B0593510 gal.Hvit18.25 "13.937 "3 228NOK

Standarder og godkjenninger

  • OSHA 29 CFR 1910.1030
  • FM
  • TUV

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilket tilbehør er kompatibelt med biologisk farlig avfallsdunker?

  • Justrite 05901 Biofarlig avfallsposer: De holdes sikkert rundt omkretsen av bokstoppen for enkel innsamling / avhending av avfall.
  • Justrite 25880 Biohazard-etikettsett: Disse settene kan romme 3 etiketter med instruksjoner for å gi god synlighet av advarselsetiketter fra alle sider av beholderne.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?