JUSTRITE 05930R Biofarlig avfallsbeholder, 38L Kapasitet, 354mm Dia., 464mm Lengde, Rød | CD8CBK JCN05930RD, 5930R

JUSTRITE 05930R Biofarlig avfallsbeholder, 38L kapasitet, 354 mm diameter, 464 mm lengde, rød

På lager
Vare: CD8CBK Modell: 05930RKryssref.: JCN05930RD, 5930R

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 738 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBiohazard avfallskanne
Kapasitet10 gal.
FARGERød
Høyde18.25 "
Lokk TypeSelvlukkende
MaterialeStål
OperasjonFotdrevet
Utenfor Dia.13.937 "
Pallemengde18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.725
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)43.18
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites Biohazard Waste Cans oppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 for separering av smittefarlig avfall. Bruk dem til å lagre forurenset tøy samt annet regulert avfall; men ikke for oppbevaring av skarpe gjenstander. Solide stålbokser har lekkasjesikker konstruksjon med fotbetjent, selvlukkende lokk. Enkel bruk av fotpedalen åpner det biologiske farlige avfallet kan dekkes automatisk for å kaste farlig avfall på en sikker måte. Når pedalen slippes, lukkes dekselet raskt for å redusere risikoen for kontaminering. Valgfri biofarepose #05901 holdes sikkert rundt omkretsen av bokstoppen. For rolige omgivelser, SoundGard? Modellene har en dempepute på innsiden av lokket for å redusere forstyrrende lukkestøy. Dette reduserer støyen med omtrent 200 % sammenlignet med standardmodeller. Valgfritt etikettsett #25880 samsvarer med California Health and Safety Code 118280 som krever at advarselsetiketter skal være synlige fra alle sider av biologisk farlig avfallsbeholder. Settet inneholder tre etiketter og instruksjoner.

Egenskaper:

  • Perfekt for medisinske fasiliteter og forskningslaboratorier
  • Sikker, midlertidig innsamling av biologisk avfall
  • Oppfyller OSHA 29 CFR 1910.1030 for segregering av smittefarlig avfall
  • Fotbetjent, selvlukkende lokk
  • Godkjent av FM Approvals og TUV

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 05910R Biofarlig avfallsbeholder, fotdrevet, selvlukkende, 6 gallon, rød | AA4ZTG 13M334 05910R6 gal.Rød15.875 "15.857 "2 346 NOK
JUSTRITE 05930 Biofarlig avfallsbeholder, 37.85L Kapasitet, 354mm Dia. x 464mm Lengde | AB4LFF JCN05930WH, 5930 0593010 gal.Hvit18.25 "14 "2 850 NOK
JUSTRITE 05910 Biofarlig avfallsbeholder, 15-7/8 tommers høyde | AB4LFG 1YNJ2 059106 gal.Hvit15.875 "15.886 "2 727 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 05930R Biofarlig avfallsbeholder, 38L kapasitet, 354 mm diameter, 464 mm lengde, rød
1 738 NOK / enhet