JUSTRITE Type II sikkerhetsbokser

Designet med patentert manifold og proporsjonal strømningskontroll Safe-Squeeze triggere som gir midler til å kontrollere strømningshastigheten mens du håndterer brennbare væsker. Leveres med forseglede lokk som har et automatisk avlastningsanlegg for positivt trykk. Tilgjengelig i lagringskapasitet på 1 til 5 liter

filtre

JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A73252202.5 gal.12.7 "0.625 "5 840NOK
B73252302.5 gal.12.7 "1"5 860NOK
C73502305 gal.18.52 "1"5 545NOK
D73502105 gal.18.52 "0.625 "5 792NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for parafiner, blå

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72103201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 915NOK
B72203202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 923NOK
C72253202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 049NOK
C72253302.5 gal.12 "1"11.75 "2 084NOK
D72503305 gal.17.5 "1"11.75 "2 015NOK
D72503205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 654NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for diesel, gul

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 950NOK
B72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 934NOK
C72252302.5 gal.12 "1"11.75 "2 084NOK
C72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 161NOK
D72502205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 994NOK
D72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 077NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for oljer, grønn

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 888NOK
B72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 822NOK
C72254302.5 gal.12 "1"11.75 "2 084NOK
C72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 007NOK
D72504305 gal.17.5 "1"11.75 "1 887NOK
E72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 035NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series Type II sikkerhetsbokser for brennbare stoffer, rød

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 990NOK
B72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 901NOK
C72251202.5 gal.12 "0.625 "-2 221NOK
C72251302.5 gal.12 "1"11.75 "1 958NOK
D72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 108NOK
D72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 188NOK
JUSTRITE -

AccuFlow Series DOT sikkerhetsbokser for brennbare stoffer, rød

StilModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A73251302.5 gal.12.7 "1"5 455NOK
B73251202.5 gal.12.7 "0.625 "5 207NOK
C73501305 gal.18.52 "1"5 235NOK
D73501105 gal.18.52 "0.625 "5 490NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?