JUSTRITE 7250130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 17-1/2 tommers høyde, rød | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z

JUSTRITE 7250130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 17-1/2 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AD2DVF Modell: 7250130Kryssref.: JCN7250130, 7250130Z

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType II sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
FinishPulverlakkert
Høyde17.5 "
Slangelengde9"
Slange utenfor Dia.1"
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Pallemengde48
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 7250130 AccuFlow rød sikkerhetsboks er designet for lagring av brennbare gasser og væsker. Denne type 2 sikkerhetsboksen har et patentert Safe Squeeze-utløserhåndtak som tilbyr rask, jevn og kontrollert skjenking. Den store ID-sonen tillater merking for å forhindre misbruk og uhell med inkompatible blandinger, eller for å identifisere eier/avdeling.

Egenskaper:

  • Justrite 7250130 sikkerhetsboks har et positivt trykkavlastningslokk som automatisk ventilerer mellom 3 og 5 psig for å forhindre brudd eller eksplosjon.
  • Den har fjærbelastet mekanisme for selvlukking av lokket etter bruk for å kontrollere damper.
  • Denne Justrite 7250130 sikkerhetsboksen er utstyrt med to åpninger - en 9-tommers slange for å tillate målrettet helling i små åpninger og en ergonomisk utformet løftespak som åpner bredt for rask fylling.
  • Den leveres med en SS-flammesperre for å stoppe flashback-tenning og et avrundet håndtak for et komfortabelt grep.
  • Denne Justrite 7250130-sikkerheten kan i tillegg ha en galvanisert stålkropp og håndtak med en pulverlakkert finish for å motstå løsemidler, legge til seighet og tåle tøffe forhold.

Standarder og godkjenninger:

  • FM
  • UL / ULC
  • TUV
  • OSHA
  • NFPA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan en Type 2-sikkerhet håndtere forårsake forstyrrelser under helling?

A. Nei, sikkerhetsbokshåndtak gir et komfortabelt grep og forhindrer kutt. De er designet for å tillate en klar passasje for å helle væsker eller gasser.

Sp. Hvordan installerer jeg denne sikkerhetsboksen?

A.

  • Velg en sikker og stabil overflate for å plassere boksen. Sørg for at den er praktisk plassert for enkel tilgang under dispensering.
  • Før installasjon, sørg for at boksen er ren og fri for rusk eller forurensninger. Inspiser pakningene og komponentene for tegn på skade.
  • Plasser boksen på den valgte overflaten og sørg for at den er jevn og stabil. Sørg for at den er plassert vekk fra potensielle farer eller hindringer.
  • Hvis boksen inkluderer en dispenserslange, fest den sikkert til det angitte uttaket på boksen. Sørg for at tilkoblingen er tett og lekkasjefri.
  • Sjekk om boksen er utstyrt med noen sikkerhetsfunksjoner, for eksempel selvlukkende lokk eller flammesperre. Sørg for at disse funksjonene er på plass og fungerer som de skal.

Sp. Hva er forskjellen mellom Type 2 og Type 1 sikkerhetsbokser?

A. Type II sikkerhetsbokser har 2 åpninger, en for målrettet helling og den andre med en ergonomisk utformet løftespak for enkel fylling. Mens Type I sikkerhetsbokser bare har én åpning å helle og fylle.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7210120 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 10-1/2 tommers høyde, rød | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z 72101201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "2 010 NOK
JUSTRITE 7220120 Sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 13-1/4 tommers høyde, rød | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 920 NOK
JUSTRITE 7225130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 11-3/4 tommers bredde, rød | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "1 933 NOK
JUSTRITE 7225120 Sikkerhetsboks i stål, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, Type II, 2.5 Gallon, 9.5L, Rød | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-1 626 NOK
JUSTRITE 7250120 Sikkerhetsboks i stål, 5/8 tommers metallslange, type II, 5 gallon, 19L, 5/8 tommers størrelse, rød | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "1 583 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7250130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 17-1/2 tommers høyde, rød
2 035 NOK / enhet