Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 7210120 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 10-1/2 tommers høyde, rød | AD2DVD JCN7210120, 7210120Z

JUSTRITE 7210120 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 10-1/2 tommers høyde, rød

På lager
Vare: AD2DVD Modell: 7210120Kryssref.: JCN7210120, 7210120Z
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
1 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType II sikkerhetskanne
Kapasitet1 gal.
FARGERød
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
FinishPulverlakkert
Høyde10.5 "
Slangelengde9"
Slange utenfor Dia.0.625 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.9.5 "
Pallemengde100
Brukes forBrennbare stoffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9925
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gå utover beskyttelse og samsvar med den ekstra bekvemmeligheten til AccuFlow? med Safe-Squeeze? utløser for sikker og kontrollert skjenking. Justrites patenterte manifold og proporsjonal flytkontroll Safe-Squeeze? trigger gir deg muligheten til å regulere strømningshastigheten når du håndterer brennbare væsker. Fyllingsport med ergonomisk løftespak gjør fyllingen enkel. Fleksibel 9" (229 mm) lang metallslangetut hjelper til med å kontrollere hellingen inn i små åpninger. Laget av høyverdig belagt stål, hver boks er trykktestet for å sikre kvalitet. Den tøffe pulverlakkeringen motstår kjemikalier og tåler krav av streng bruk. Flammesperre i rustfritt stål, utstyrt i alle Justrite sikkerhetsbokser, sprer varme for å stoppe flashback-tenning. Forseglet lokk har automatisk overtrykksavlastning som lufter mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å beskytte mot eksplosjon. Stort etikett ID-sone gir skriveplass til identitetsinnhold, avdelingsplassering eller individuelle brukernavn. Alle boksstørrelser har ekstra kapasitet for å tilsette totakts motorolje eller andre tilsetningsstoffer. Lett å fylle! Ergonomisk løftespak åpner den selvlukkende tuten bred for enkel fylling. En flammesperre i rustfritt stål i full lengde avleder varme og tillater dypere, sikker innføring av dysen ved fylling. Opplev fordelene med Justrites Type II AccuFlow? sikkerhetsbokser tilgjengelig i flere farger og egnet for oppbevaring av brennbare væsker . Dette hjelper til med å identifisere spesifikke væsker, og unngår kostbare feil ved bruk av mer enn én væske på en arbeidsplass. Sertifisert av FM, UL/ULC og TÜV, Justrite sikkerhetsbokser oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene, og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Fargekoding unngår ulykker
  • Rustfri flammesperre forhindrer tilbakeslagsantenning
  • Enkel å bruke Safe-Squeeze? utløser for kontrollert helling
  • To-åpninger; en for målrettet skjenking, en med ergonomisk utformet løftespak for enkel fylling
  • Godkjent av FM, UL/ULC og TUV; oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7220120 Sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 13-1/4 tommers høyde, rød | AD2DVE JCN7220120, 7220120Z 72201202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 901 NOK
JUSTRITE 7250130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 17-1/2 tommers høyde, rød | AD2DVF JCN7250130, 7250130Z 72501305 gal.17.5 "1"11.75 "2 188 NOK
JUSTRITE 7225130 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 11-3/4 tommers bredde, rød | AE4LYM JCN7225130, 7225130Z 72251302.5 gal.12 "1"11.75 "1 958 NOK
JUSTRITE 7225120 Sikkerhetsboks i stål, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, Type II, 2.5 Gallon, 9.5L, Rød | CH6GLF 72251202.5 gal.12 "0.625 "-2 221 NOK
JUSTRITE 7250120 Sikkerhetsboks i stål, 5/8 tommers metallslange, type II, 5 gallon, 19L, 5/8 tommers størrelse, rød | CH6GLK 72501205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 108 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7210120 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange for brannfarlig, type II, 10-1/2 tommers høyde, rød
1 990 NOK / enhet