Justrite 7250120 Type II sikkerhetsboks gir midlertidig lagring av brennbare væsker som parafin (blå), diesel (gul), bensin (rød) og olje (grønn).
Egenskaper:
- Justrite 7250120 Type II sikkerhetsboks har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.
- Den har en patentert strømningskontroll Safe-Squeeze trigger som tillater en kontrollert strømningshastighet ved regulering av brennbare væsker.
- Denne sikkerhetsboksen har et forseglet lokk som inneholder et automatisk positivt trykkavlastningssystem, som effektivt lufter ut trykk mellom 3 og 5 psig og dermed forhindrer eksplosjonsfaren og opprettholder et sikkert miljø.
- Den er utstyrt med en omfattende etikett-ID-sone som tilbyr skriveplass for å bestemme innhold, avdelingsplassering eller individuelle brukernavn.
- Denne boksen er utstyrt med en flammesperre i rustfritt stål i full lengde, for effektivt å spre varme og muliggjøre sikker innsetting av dysen under fylleprosessen.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er forskjellen mellom Type 2 og Type 1 sikkerhetsbokser?
A. Type II sikkerhetsbokser har 2 åpninger, en for helling og en for fylling. Mens Type I sikkerhetsbokser bare har én åpning å helle og fylle.
Q. Hva slags kjemikalier kan lagres i sikkerhetsbokser?
A. Brukere kan lagre brennbare eller brennbare væsker som bensin, parafin, diesel, propan, isopropylalkohol og ulike oljer.
Q. Hva er kapasiteten til Justrite 7250120 Type II sikkerhetsboks?
A. 5 liter.
Sp. Hva er forskjellen mellom Type 2 og Type 1 sikkerhetsbokser?
A. Type II sikkerhetsbokser har 2 åpninger, en for målrettet helling og den andre med en ergonomisk utformet løftespak for enkel fylling. Mens Type I sikkerhetsbokser bare har én åpning å helle og fylle.
Sp. Hva er fordelen med Justrite 7250120 Type II sikkerhetsboks som flammesperre?
A. Flammesperren i rustfritt stål er en viktig sikkerhetsfunksjon i denne sikkerhetsboksen da den forhindrer tilbakeslagsantenning. Den fungerer som en barriere mellom den ytre atmosfæren og innholdet i boksen og holder miljøet trygt.
Sp. Hvordan installerer jeg denne sikkerhetsboksen?
A.
- Velg en sikker og stabil overflate for å plassere boksen. Sørg for at den er praktisk plassert for enkel tilgang under dispensering.
- Før installasjon, sørg for at boksen er ren og fri for rusk eller forurensninger. Inspiser pakningene og komponentene for tegn på skade.
- Plasser boksen på den valgte overflaten og sørg for at den er jevn og stabil. Sørg for at den er plassert vekk fra potensielle farer eller hindringer.
- Hvis boksen inkluderer en dispenserslange, fest den sikkert til det angitte uttaket på boksen. Sørg for at tilkoblingen er tett og lekkasjefri.
- Sjekk om boksen er utstyrt med noen sikkerhetsfunksjoner, for eksempel selvlukkende lokk eller flammesperre. Sørg for at disse funksjonene er på plass og fungerer som de skal.
Q. Hvordan vedlikeholde Justrite 7250120 Type II sikkerhetskanne?
A.
- Rengjør stempelet og dispenserboksene regelmessig for å fjerne rester og avleiringer. Bruk mildt rengjøringsmiddel og vann for å tørke av ytre og indre overflater. Skyll grundig og la boksene tørke før du bruker dem.
- Sjekk regelmessig tetningene, stemplene og andre komponenter i boksene for tegn på slitasje, skade eller forringelse. Skift ut utslitte eller skadede deler for å opprettholde riktig funksjon og forhindre lekkasjer.
- Om nødvendig, smør stempelet og dispenserboksene i henhold til produsentens retningslinjer. Følg de anbefalte prosedyrene og intervallene for å sikre jevn drift.
- Når de ikke er i bruk, oppbevar boksene i et rent og tørt miljø, vekk fra direkte sollys og ekstreme temperaturer. Følg eventuelle spesifikke oppbevaringsinstruksjoner gitt av produsenten for å opprettholde kvaliteten på boksene.
- Inspiser med jevne mellomrom sikkerhetsfunksjonene til boksene, slik som selvlukkende lokk, flammestoppere og trykkavlastningsventiler. Sørg for at disse funksjonene fungerer som de skal og fri for hindringer eller blokkeringer som kan kompromittere sikkerheten.