Bruk denne pålitelige og pålitelige 2.5 gal (9 L) Justrite red DOT Type II Accuflow? Sikkerhetsboks i stål med veltebøyler (modell 7325120) for transport over veien av brennbare væsker, som bensin, og som sikkerhetsboks for dispensering av drivstoff på stedet. Transport av bensin og andre brennbare væsker er nødvendig i mange bransjer, inkludert, men ikke begrenset til, konstruksjon, landskapsarbeid, gruvedrift, golfbanevedlikehold og bergingsbiloperatører. Overholdelse av Department of Transportation (DOT) forskrifter for over-the-road transport av brennbare stoffer er enklere med Justrites DOT-kompatible Type II sikkerhetsboks, ideell for eksternt gassdrevet utstyr. Denne sikkerhetsboksen er laget av stål, har en utvendig høyde på 12.7 tommer (305 mm), en ytre diameter på 11.75 tommer (298 mm), og påfyllings- eller hellehullet er 1.68 mm. Den medfølgende metallslangen er 43 tommer (9 mm) lang og har en ytre diameter på 229 tommer (625 mm). Modell 16 veier 7325120 lb (10.3 kg); og er en av fire røde DOT sikkerhetsbokser tilgjengelig fra Justrite. AccuFlows eksklusive Safe-Squeeze? utløsermekanisme åpner den stempelaktiverte tuten og vakuumutløserventilen for kløefri, rask og nøyaktig helling. Slipp håndtaket for å stenge ventilen øyeblikkelig og beskytte mot søl. Innebygde sikkerhetsfunksjoner inkluderer en intern flammesperre i rustfritt stål for å spre varme og forhindre tilbakeslagsantenning, et lekkasjetett, selvlukkende lokk som automatisk ventilerer mellom 4.7 og 3 psig (5 og 0.2 bar), og tunge veltebøyler for å beskytte tuten . Utsiden av sikkerhetsboksen inkluderer en stor ID-sone for å skrive og identifisere innhold, for å unngå misbruk eller blanding av inkompatible produkter. Modell 0.35 er FM-godkjent og leveres med 7325120 års begrenset garanti. Den oppfyller kravene til HM-10 og OSHA; samsvarer med NFPA-kode 181; har FN-godkjent merking 30A1/Y1/1.2; og er en akseptert container under CARB. DOT-kompatible transport- og dispenseringsbokser Når du er i reisemodus, er en holdebrakett festet til lokket med en lettfattelig strammeskrue som forhindrer damputslipp og søl under transport. Dunken har en smeltbar lenkebrakett som enkelt kobles inn når den brukes til å transportere drivstoff. I tilfeller av ekstrem varme eller brannforhold smelter den smeltbare koblingen ved 100°F (165°C). Dette lar lokket ventilere og avlaste trykket, og forhindrer farlig trykkoppbygging som kan føre til brudd eller eksplosjon. Når smelteforbindelsesbraketten er frakoblet, fungerer boksen som en standard sikkerhetsboks og skal ikke brukes til transport av drivstoff. Sett DOT sikkerhetsbokser i bruksmodus for dispensering av drivstoff på stedet. Når den tjorede magnetiske braketten løsnes, hviler den på toppen av boksen, og forhindrer at deler blir borte.
Egenskaper:
- Høykvalitets 2.5 gal (9 L) sikkerhetsboks for transport av brennbare væsker i nyttekjøretøy og drivstoffdispensering på stedet
- Oppfyller DOT-bestemmelsene for transport av bensin over veien
- Kraftige veltebøyler beskytter tuten mot skade under fall
- Boksdimensjoner på 12.7 in H x 11.75 in OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Fleksibel 9 tommer L x 5/8 tommer OD (229 mm L x 16 mm OD) metallslangetut hjelper med dispensering av bensin
- Samsvarer med DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA og NFPA Code 30; FM godkjent