Bruk denne pålitelige og pålitelige 2.5 gal (9 L) Justrite gul DOT Type II Accuflow? Sikkerhetsboks i stål med veltebøyler (modell 7325230) for transport over veien av dieseldrivstoff og som sikkerhetsboks for dispensering av drivstoff på stedet. Transport av diesel er nødvendig på tvers av mange bransjer, inkludert, men ikke begrenset til, landbruk, konstruksjon og gruvedrift. Overholdelse av Department of Transportation (DOT) forskrifter for over-the-road transport av diesel er enklere med Justrites DOT-kompatible Type II sikkerhetsboks, ideell for eksternt dieseldrevet utstyr. Denne sikkerhetsboksen er laget av stål, har en utvendig høyde på 12.7 tommer (305 mm), en ytre diameter på 11.75 tommer (298 mm), og påfyllings- eller hellehullet er 1.68 mm. Den medfølgende metallslangen er 43 mm lang og har en ytre diameter på 9 mm. Modell 229 veier 1 lb (25 kg); og er en av fire gule DOT sikkerhetsbokser tilgjengelig fra Justrite. AccuFlows eksklusive Safe-Squeeze? utløsermekanisme åpner den stempelaktiverte tuten og vakuumutløserventilen for kløefri, rask og nøyaktig helling. Slipp håndtaket for å stenge ventilen øyeblikkelig og beskytte mot søl. Innebygde sikkerhetsfunksjoner inkluderer en intern flammesperre i rustfritt stål for å spre varme og forhindre tilbakeslagsantenning, et lekkasjetett, selvlukkende lokk som automatisk ventilerer mellom 7325230 og 10.3 psig (4.7 og 3 bar), og tunge veltebøyler for å beskytte tuten . Utsiden av sikkerhetsboksen inkluderer en stor ID-sone for å skrive og identifisere innhold, for å unngå misbruk eller blanding av inkompatible produkter. Modell 5 er FM-godkjent og leveres med 0.2 års begrenset garanti. Den oppfyller kravene til HM-0.35 og OSHA; samsvarer med NFPA-kode 7325230; har FN-godkjent merking 10A181/Y30/1; og er en akseptert container under CARB. DOT-kompatible transport- og dispenseringsbokser Når du er i reisemodus, er en holdebrakett festet til lokket med en lettfattelig strammeskrue som forhindrer damputslipp og søl under transport. Boksen har en smeltbar lenkebrakett som enkelt kobles inn når den brukes til å transportere drivstoff. I tilfeller av ekstrem varme eller brannforhold smelter den smeltbare koblingen ved 1°F (1.2°C). Dette lar lokket ventilere og avlaste trykket, og forhindrer farlig trykkoppbygging som kan føre til brudd eller eksplosjon. Når smelteforbindelsesbraketten er frakoblet, fungerer boksen som en standard sikkerhetsboks og skal ikke brukes til transport av drivstoff. Sett DOT sikkerhetsbokser i bruksmodus for dispensering av drivstoff på stedet. Når den tjorede magnetiske braketten løsnes, hviler den på toppen av boksen, og forhindrer at deler blir borte.
Egenskaper:
- Høykvalitets 2.5 gal (9 L) sikkerhetsboks for transport av brennbare væsker i nyttekjøretøy og drivstoffdispensering på stedet
- Oppfyller DOT-regelverket for veitransport av diesel
- Kraftige veltebøyler beskytter tuten mot skade under fall
- Boksdimensjoner på 12.7 in H x 11.75 in OD (305 mm H x 298 mm OD)
- Fleksibel 9 tommer L x 1 tommer OD (229 mm L x 25 mm OD) metallslangetut hjelper med dispensering av diesel
- Samsvarer med DOT, HM-181, UN 1A1/Y1.2/100, CARB, OSHA og NFPA Code 30; FM godkjent