JUSTRITE 7250220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, gul | AA4ZZM 13M486

JUSTRITE 7250220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, gul

På lager
Vare: AA4ZZM Modell: 7250220Kryssreferanse: 13M486

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 995 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType II sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGEGul
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
FinishPulverlakkert
Høyde17.5 "
Slangelengde9"
Slange utenfor Dia.0.625 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Pallemengde48
Brukes fordiesel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7311000060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gå utover beskyttelse og samsvar med den ekstra bekvemmeligheten til AccuFlow? med Safe-Squeeze? utløser for sikker og kontrollert skjenking. Justrites patenterte manifold og proporsjonal flytkontroll Safe-Squeeze? trigger gir deg muligheten til å regulere strømningshastigheten når du håndterer brennbare væsker. Fyllingsport med ergonomisk løftespak gjør fyllingen enkel. Fleksibel 9-tommers (229 mm) lang metallslangetut hjelper til med å kontrollere hellingen i små åpninger. Laget av høyverdig belagt stål, hver boks er trykktestet for å sikre kvalitet. Den tøffe pulverlakkeringen motstår kjemikalier og tåler strenge krav. Flammesperre i rustfritt stål utstyrt i alle Justrite sikkerhetsbokser sprer varme for å stoppe flashback-tenning. Forseglet lokk har automatisk overtrykksavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å beskytte mot eksplosjon. Stor etikett-ID-sone gir skriveplass for å identifisere innhold, avdelingsplassering eller individuelle brukernavn. Alle boksstørrelser har ekstra kapasitet for å tilsette totakts motorolje eller andre tilsetningsstoffer. Ergonomisk løftespak åpner den selvlukkende tuten bredt for enkel fylling. En flammesperre i rustfritt stål i full lengde sprer varme og tillater dypere, sikker innføring av dysen ved fylling. Opplev fordelene med Justrites Type II AccuFlow? sikkerhetsbokser tilgjengelig i flere farger og egnet for oppbevaring av brennbare væsker. Dette hjelper til med å identifisere spesifikke væsker, og unngår kostbare feil ved bruk av mer enn én væske på en arbeidsplass. Sertifisert av FM og UL/ULC, Justrite sikkerhetsbokser oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Fargekoding unngår ulykker
  • Rustfri flammesperre forhindrer tilbakeslagsantenning
  • Enkel å bruke Safe-Squeeze? utløser for kontrollert helling
  • To-åpninger; en for målrettet skjenking, en med ergonomisk utformet løftespak for enkel fylling
  • Godkjent av FM, UL/ULC og TUV; oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7225220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 12 tommers høyde, gul | AA4ZZG 13M481 72252202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 171 NOK
JUSTRITE 7225230 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 12 tommers høyde, gul | AD2DTG JCN7225230, 7225230Z 72252302.5 gal.12 "1"11.75 "2 030 NOK
JUSTRITE 7210220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 10-1/2 tommers høyde, gul | AD2DTV JCN7210220, 7210220Z 72102201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 970 NOK
JUSTRITE 7220220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 13-1/4 tommers høyde, gul | AD2DTY JCN7220220, 7220220Z 72202202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 974 NOK
JUSTRITE 7250230 sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, gul | AE4AJF JCN7250230, 7250230Z 72502305 gal.17.5 "1"11.75 "2 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7250220 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, gul
1 995 NOK / enhet