JUSTRITE 7250430 sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, grønn | AD2DTD 3NKH8

JUSTRITE 7250430 sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, grønn

På lager
Vare: AD2DTD Modell: 7250430Kryssref: 3NKH8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 887 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakType II sikkerhetskanne
Kapasitet5 gal.
FARGEGrønn
MiljøvernNEPA 30
Fyll Hell Hullstørrelse1.68 "
FinishPulverlakkert
Høyde17.5 "
Slangelengde9"
Slange utenfor Dia.1"
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.75 "
Brukes forOlje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.4235
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode7310290050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Gå utover beskyttelse og samsvar med den ekstra bekvemmeligheten til AccuFlow? med Safe-Squeeze? utløser for sikker og kontrollert skjenking. Justrites patenterte manifold og proporsjonal flytkontroll Safe-Squeeze? trigger gir deg muligheten til å regulere strømningshastigheten når du håndterer brennbare væsker. Fyllingsport med ergonomisk løftespak gjør fyllingen enkel. Fleksibel 9-tommers (229 mm) lang metallslangetut hjelper til med å kontrollere hellingen i små åpninger. Laget av høyverdig belagt stål, hver boks er trykktestet for å sikre kvalitet. Den tøffe pulverlakkeringen motstår kjemikalier og tåler strenge krav. Flammesperre i rustfritt stål utstyrt i alle Justrite sikkerhetsbokser sprer varme for å stoppe flashback-tenning. Forseglet lokk har automatisk overtrykksavlastning som ventilerer mellom 3 og 5 psig (0.2 og 0.35 bar) for å beskytte mot eksplosjon. Stor etikett-ID-sone gir skriveplass for å identifisere innhold, avdelingsplassering eller individuelle brukernavn. Alle boksstørrelser har ekstra kapasitet for å tilsette totakts motorolje eller andre tilsetningsstoffer. Ergonomisk løftespak åpner den selvlukkende tuten bredt for enkel fylling. En flammesperre i rustfritt stål i full lengde sprer varme og tillater dypere, sikker innføring av dysen ved fylling. Opplev fordelene med Justrites Type II AccuFlow? sikkerhetsbokser tilgjengelig i flere farger og egnet for oppbevaring av brennbare væsker. Dette hjelper til med å identifisere spesifikke væsker, og unngår kostbare feil ved bruk av mer enn én væske på en arbeidsplass. Sertifisert av FM og UL/ULC, Justrite sikkerhetsbokser oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Fargekoding unngår ulykker
  • Rustfri flammesperre forhindrer tilbakeslagsantenning
  • Enkel å bruke Safe-Squeeze? utløser for kontrollert helling
  • To-åpninger; en for målrettet skjenking, en med ergonomisk utformet løftespak for enkel fylling
  • Godkjent av FM, UL/ULC og TUV; oppfyller også OSHA- og NFPA-kravene

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeSlange utenfor Dia.Utenfor Dia.Pris
JUSTRITE 7225420 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 12 tommers høyde, grønn | AA4ZZL 13M485 72254202.5 gal.12 "0.625 "11.75 "2 007 NOK
JUSTRITE 7250420 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, grønn | AA4ZZN 13M487 72504205 gal.17.5 "0.625 "11.75 "2 035 NOK
JUSTRITE 7225430 Sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 12 tommers høyde, grønn | AD2DTF 3NKJ2 72254302.5 gal.12 "1"11.75 "2 084 NOK
JUSTRITE 7210420 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 10-1/2 tommers høyde, grønn | AD2DTU 3NKK5 72104201 gal.10.5 "0.625 "9.5 "1 888 NOK
JUSTRITE 7220420 sikkerhetsboks, 5/8 tommers metallslange, type II, 13-1/4 tommers høyde, grønn | AD2DTX 3NKL2 72204202 gal.13.25 "0.625 "9.5 "1 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 7250430 sikkerhetsboks, 1 tommers metallslange, type II, 17-1/2 tommers høyde, grønn
1 887 NOK / enhet