JUSTRITE Plantevernmidler

Brukes for å eliminere drypp og søl under overføring av plantevernmidler ved å tillate segregering av væsker på farlige arbeidsplasser. Har en kompakt design med ergonomisk konstruksjon for applikasjoner der plassen er begrenset. Utstyrt med en selvlukkende / manuelt lukket dør

filtre

JUSTRITE -

Sure-Grip EX-serien oppbevaringsskap for plantevernmidler

StilModellSump KapasitetKapasitetDør TypeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris (eks. mva)
A896024-60 gal.Selvlukkende30.3 "60.5 "30.8 "2232 454NOK
B8912041-12 gal.Håndbok14.6 "30.5 "20 "1114 072NOK
C8930041-30 gal.Håndbok14.6 "39.6 "39.5 "2119 262NOK
C8930241-30 gal.Selvlukkende14.6 "39.6 "39.5 "2122 151NOK
A8945041-45 gal.Håndbok14.6 "60.5 "39.5 "2225 092NOK
D899004-90 gal.Håndbok30.3 "60.5 "39.5 "2235 050NOK
A899024-90 gal.Selvlukkende30.3 "60.5 "39.5 "2240 243NOK
B8912242.6 gal.12 gal.Selvlukkende14.6 "30.5 "20 "1118 751NOK
A8945245.15 gal.45 gal.Selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "2230 033NOK
A8960048.3 gal.60 gal.Håndbok30.3 "60.5 "30.8 "2234 892NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?