JUSTRITE 899024 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon grønn | CD8CYA

JUSTRITE 899024 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon grønn

På lager
Vare: CD8CYA Modell: 899024

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 243 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsskap for plantevernmidler
Justerbare hyllerJa
KroppstypeDouble Wall
Kapasitet90 gal.
FARGEGrønn
Dør TypeSelvlukkende
MiljøvernNEPA 1, NEPA 30
Utvendig dybde34 "
Utvendig høyde65 "
Utvendig bredde43 "
FinishPulverlakkert
Innvendig dybde30.3 "
Innvendig høyde60.5 "
Innvendig bredde39.5 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse18 ga.
Monteringstypestandard
Antall dører2
Antall hyller2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.3
Skipets høyde (cm)177.8
Skipets lengde (cm)96.52
Skipets bredde (cm)114.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Plantevernmidler utgjør en betydelig fare for mennesker og miljø ved feil oppbevaring. Sikkerhetsskap for plantevernmidler tillater segregering av væsker som er lagret på arbeidsplassen, og eliminerer potensialet for drypp og søl under overføring av plantevernmidler. Ulike plantevernmidler som lagres separat, forhindrer at en forurenser en annen eller utilsiktet bruk av feil kjemikalie. Sikkerhetsskap som er spesielt utformet for å huse denne typen kjemikalier tilbyr funksjoner, inkludert solid dobbelvegg, 18-gauge stålkonstruksjon med 1 tum luftrom og doble flammestoppende ventiler. Den automatiske trepunktslåsen med nøkkellås forhindrer uautoriserte tilgang. Stålhyller utstyrt med korrosjonsbestandige polyetylenbrett justeres på 3" (77 mm) senter for å romme et bredt utvalg av beholdere. Manuell-lukking dør(er) åpnes til hele 180 grader og låses selv når den skyves lukket. Selvlukkende dør(er) lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165?F (74?C) under brannforhold. Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet. Alle dørstiler oppfyller OSHA og NFPA 30; selvlukkende dørstiler oppfyller også NFPA 1 og International Fire Code. Alle skap er FM-godkjente og kommer med ti års garanti.

Egenskaper:

  • Forbedre sikkerheten og brukervennligheten og reduser risikoen for utilsiktet forgiftning og brann
  • Passer nesten hvor som helst og gir beskyttelse der plassen er begrenset
  • Ideell ved oppbevaring av mindre mengder plantevernmidler
  • Tillat segregering av væsker som er lagret på arbeidsstedet
  • Møt OSHA og NFPA 30
  • FM-godkjent

Produktvarianter

ProduktModellSump KapasitetKapasitetDør TypeInnvendig dybdeInnvendig høydeInnvendig breddeAntall dørerAntall hyllerPris
JUSTRITE 891224 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 1 hylle, 1 dør, selvlukkende, 12 gallon, grønn | AA6ABK 13M531 8912242.6 gal.12 gal.Selvlukkende14.6 "30.5 "20 "1118 751 NOK
JUSTRITE 894524 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 45 gallon, grønn | AA6ACM 13M556 8945245.15 gal.45 gal.Selvlukkende14.6 "60.5 "39.5 "2230 033 NOK
JUSTRITE 896004 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, manuelt lukket, 60 gallon, grønn | AD2EEM 3NPJ1 8960048.3 gal.60 gal.Håndbok30.3 "60.5 "30.8 "2234 892 NOK
JUSTRITE 896024 Pestiside sikkerhetsskap, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 60 gallon, grå | CD8CWL 896024-60 gal.Selvlukkende30.3 "60.5 "30.8 "2232 454 NOK
JUSTRITE 899004 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, manuell lukking, 90 gallon grønn | CD8CXX 899004-90 gal.Håndbok30.3 "60.5 "39.5 "2235 050 NOK
JUSTRITE 8912041 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, manuell lukking, 12 gallon, grønn | CH6GMZ 8912041-12 gal.Håndbok14.6 "30.5 "20 "1114 072 NOK
JUSTRITE 8930041 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 30 gallon, grønn | CH6GPG 8930041-30 gal.Håndbok14.6 "39.6 "39.5 "2119 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 899024 Sikkerhetsskap for plantevernmidler, 2 hyller, 2 dører, selvlukkende, 90 gallon grønn
40 243 NOK / enhet