JUSTRITE Avfallsbeholdere

Avløps- og sikkerhetsbokser har en bred design og gir utilsiktet veltebeskyttelse mens de lagrer brennbare og reaktive kjemikalier. De er tilgjengelige i 2 varianter - galvanisert stålkonstruksjon for generelle løsemidler og polyetylenkonstruksjon for korrosive væsker.

filtre

JUSTRITE -

Sikkerhetsbokser for rød væskeavhending

StilModellKapasitetHøydeHullstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A142652 gal.14.75 "-12 "4 571NOK
A147622 gal.14.75 "-12 "4 582NOK
B147655 gal.20 "-12 "4 667NOK
B145655 gal.20 "-12 "4 867NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsdispenserbokser

StilModellKapasitetFARGEUtenfor Dia.HøydePris (eks. mva)
A140101 qtRød4"10.5 "960NOK
B140121 qtHvit4"10.5 "730NOK
C140024 oz.Hvit2.25 "5.5 "1 253NOK
D140058 oz.Hvit3.125 "5.5 "631NOK
E140048 oz.Rød3.125 "5.5 "869NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetshyllebokser

StilModellKapasitettypenUtenfor Dia.HøydePris (eks. mva)
A141691 gal.-7.25 "11.5 "5 945NOK
B145455 gal.-11.5 "17 "3 392NOK
JUSTRITE -

Selvlukkende etsende beholdere

StilModellKapasitetHøydeLengdeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A121611 gal.12.75 "7.625 "-1 670NOK
B127622 gal.14.75 "-12 "3 824NOK
C122602.5 gal.15.25 "-10.75 "2 717NOK
D127655 gal.20 "-12 "3 344NOK
JUSTRITE -

Hvite væskeavfallsbeholdere

StilModellKapasitetHøydeHullstørrelseMonteringsmaterialePris (eks. mva)
A127512 gal.14.75 "-Rustfritt stål3 971NOK
B127725 gal.20 "-Rustfritt stål7 453NOK
A127545 gal.20 "-Rustfritt stål3 957NOK
JUSTRITE -

Dreneringsbokser

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.MaterialePris (eks. mva)
A109033 gal.12.25 "11.625 "Stål2 963NOK
B109055 gal.16.75 "11.625 "Stål2 919NOK
C109065 gal.16.75 "11.625 "Stål2 087NOK
StilModellPris (eks. mva)
A145354 814NOK
A145404 012NOK
JUSTRITE -

Sikkerhetsboks i plast med stempelpumpe i rustfritt stål, 5 gallon, rød

ModellSakPris (eks. mva)
14586CH6GCE9 559 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?