JUSTRITE Oljeavfallsdunker

Oppbevar potensielt brennbart materiale, som filler og kluter fuktet i løsemidler, tynnere, linolje, brennbare lim og andre brennbare væsker. Har et fot- eller håndbetjent lokk som åpner opp til en begrenset vinkel for å minimere risikoen for forbrenning

filtre

Justrite oljeholdige avfallsbokser lagrer potensielt brannfarlig materiale, som filler og kluter dynket i løsemidler, tynnere, linolje, brennbare lim og andre brennbare væsker. Disse boksene er...Les mer
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, røde, hånddrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091106 gal.15.875 "11.875 "1 495NOK
B0931010 gal.18.25 "13.938 "1 639NOK
B0951014 gal.20.25 "16.063 "1 833NOK
B0971021 gal.23.438 "18.375 "2 866NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, røde, fotdrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091006 gal.15.875 "11.875 "1 473NOK
A0930010 gal.18.25 "13.938 "1 811NOK
B0950014 gal.20.25 "16.063 "2 201NOK
C0970021 gal.23.438 "18.375 "3 207NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, gule, fotdrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091016 gal.15.875 "11.875 "1 600NOK
B0930110 gal.18.25 "13.938 "1 811NOK
C0950114 gal.20.25 "16.063 "2 201NOK
D0970121 gal.23.438 "18.375 "3 120NOK
JUSTRITE -

Oljeholdige avfallsdunker, gule, hånddrevne

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091116 gal.15.875 "11.875 "1 966NOK
B0931110 gal.18.25 "13.938 "2 322NOK
B0951114 gal.20.25 "16.063 "2 459NOK
C0971121 gal.23.438 "18.375 "3 289NOK
JUSTRITE -

Benkeplate oljeholdige avfallsdunker

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A09200Rød1 635NOK
B09200YGul1 683NOK
JUSTRITE -

SoundGard Series oljeholdige avfallsbeholdere, fotdrevne, røde

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A094100.45 gal.6.5 "4.625 "2 120NOK
B091086 gal.15.875 "11.875 "1 815NOK
B0930810 gal.18.25 "13.938 "2 327NOK
C0950814 gal.20.25 "16.063 "2 268NOK
D0970821 gal.23.438 "18.375 "3 496NOK
JUSTRITE -

SoundGard Series oljeholdige avfallsdunker, fotdrevet, sølv

StilModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
A091046 gal.15.875 "11.875 "2 196NOK
B0930410 gal.18.25 "13.938 "2 327NOK
B0950414 gal.20.25 "16.063 "2 268NOK
B0970421 gal.23.438 "18.375 "3 496NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du bruker Justrite oljeholdige avfallsbokser?

  • Sørg for kompatibilitet av avfall med Justrite oljeholdige avfallsbeholdermaterialer.
  • Merk boksen tydelig for å indikere innholdet.
  • Kast kun oljeholdige filler og kompatible brennbare materialer.
  • Forby røyking og hold deg unna antennelseskilder.
  • Oppretthold et godt ventilert oppbevaringsrom for boksen.
  • Oppbevares unna varmekilder for å forhindre forbrenning.
  • Inspiser regelmessig for skader, lekkasjer eller forringelse.
  • Følg forskrifter og retningslinjer for avfallshåndtering.
  • Hold brannsikkerhetsutstyr i nærheten.
  • Gi opplæring i håndtering og avhendingsprosedyrer.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse oljeholdige avfallsbeholderne?

  • Tøm boksen og sørg for at den er fri for brennbare materialer.
  • Inspiser beholderen for rester og rens bort overflødig olje eller rusk.
  • Forbered et mildt vaskemiddel eller avfettingsmiddel.
  • Skrubb innsiden av boksen grundig.
  • Skyll boksen med rent vann for å fjerne rengjøringsløsningen og rusk.
  • La boksen lufttørke helt.
  • Inspiser regelmessig for skader og skift ut utslitte deler.
  • Følg produsentens retningslinjer for vedlikehold og reservedeler.

Hvilke faktorer bør vurderes når du velger oljeholdige avfallsdunker?

  • Velg bokser laget av slitesterke og ikke-reaktive materialer.
  • Se etter selvlukkende lokk og flammesperre.
  • Vurder volumet av oljeholdig avfall som genereres og velg en passende størrelse.
  • Sørg for at bokser overholder sikkerhetsstandarder og forskrifter.
  • Vurder tilgjengelig lagringsplass og plasseringskrav.
  • Vurder ventilasjonsbehov for innendørs lagring.
  • Vurdere enkel rengjøring og vedlikehold.
  • Vurder produsentens omdømme og kundeanmeldelser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?