Justrite 09300 avfallsbeholder er designet for å trygt lagre og kassere oljeholdige filler og annet brennbart avfall. Det bidrar til å forhindre selvantennelse og risiko for brann forårsaket av feil kassert oljeholdig avfall.
Egenskaper:
- Justrite 09300 avfallsbeholder brukes til å forhindre brann forårsaket av løse gnister / selvantennelse ved å kaste klær og filler fuktet i brennbare væsker på en sikker måte.
- Den har en rund kropp med en forhøyet base for å tillate sirkulasjon av luft og spredning av varme og for å forhindre rust ved oppbygging av fuktighet.
- Denne Justrite 09300 oljeholdige avfallsbeholderen har svingende bærehåndtak for bærbarhet og en fotpedal for håndfri betjening.
- Den har et selvlukkende lokk som åpner opp til 60 grader og lukkes godt for å unngå utilsiktet antennelse og uventet forbrenning.
- Denne Justrite 09300 oljeholdige avfallsbeholderen har stålkonstruksjon for holdbarhet.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvilke farger er oljeholdige avfallstønner tilgjengelige i?
A. Oljeholdige avfallsbeholdere kommer vanligvis i røde, gule og svarte farger.
Sp. Hvordan kan brukere trygt oppbevare oljeholdige filler?
A.
- Ikke la rengjøringsfiller ligge i en haug.
- På slutten av dagen, ta fillene ut for å tørke. Heng fillene fra et tau eller spre dem på bakken.
- Legg tørkede filler i en metallbeholder. Pass på at dekselet er forseglet.
- Oppbevar disse beholderne på et kjølig/tørt sted.
Spørsmål. Er denne oljeholdige avfallsbeholderen korrosjonsbestandig?
A. Ja, Justrite 09300 oljeholdig avfallsbeholder har pulverlakkert finish for å motstå korrosjon på utsatte overflater.
Sp. Hvilke forholdsregler bør tas når du bruker Justrite 09300 oljeholdig avfallsbeholder?
A. Når du bruker fotpedalen, sørg for at den er ordentlig koblet inn og frigjøres jevnt. Det er viktig å plassere boksen på et stabilt underlag for å forhindre velting eller ustabilitet under bruk. Sørg også for å holde området rundt boksen ryddet for å unngå snublefare.