JUSTRITE 09100 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, 23L, 302mm Dia., 403mm Lengde, Rød | AB9BNH JCN09100RD, 9100

JUSTRITE 09100 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, 23L, 302mm Dia., 403mm Lengde, Rød

På lager
Vare: AB9BNH Modell: 09100Kryssref.: JCN09100RD, 9100

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljeavfallskanne
Baseforhøyet
Kapasitet6 gal.
FARGERød
FinishPulverlakkert
HåndtakstypeSvingende bærehåndtak
Høyde15.875 "
Lokk TypeSelvlukkende
MaterialeStål
Utenfor Dia.11.875 "
Pallemengde36
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7925
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode73102990000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrite 09100 oljeholdig avfallsbeholder er ideell for å inneholde klær og filler fuktet med løsemidler, linolje, tynnere, brennbare lim og brennbare væsker. Den er ideell for å avverge alvorlig brannfare.

Egenskaper:

  • Lokket åpner seg opp til 60 grader og forblir lukket når det ikke er i bruk, og beskytter innholdet mot spontan forbrenning eller gnister. Det begrenser også oksygen for å minimere risikoen for selvantennelse.
  • Denne boksen har stålkonstruksjon med pulverlakkert finish for strukturell stivhet og kjemisk motstand.
  • Den har en forhøyet bunn som tillater luftsirkulasjon rundt boksen for å spre varme og redusere rust og fuktoppbygging.
  • Denne oljeholdige avfallsbeholderen er utstyrt med en fotbetjent pedal i tråkkestil som gir håndfri åpning.
  • Den har et bærehåndtak som gjør at dunken enkelt kan flyttes.
  • Den kommer med en trespråklig sikkerhetsetikett for å redusere feilkommunikasjon.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA
  • FM
  • UL
  • ULC
  • TUV

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er Justrite 09100 oljeholdig avfallsbeholder montert?

A. Den er gulvmontert for sikker bruk.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHøydeUtenfor Dia.Pris
JUSTRITE 09300 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, 38L, 354mm Dia., 464mm Lengde, Rød | AC8HHP JCN09300RD, 9300 0930010 gal.18.25 "13.938 "1 811 NOK
JUSTRITE 09500 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, rød, 53L, 408mm Dia., 514mm Lengde, Rød | AC8JAW JCN09500RD, 9500 0950014 gal.20.25 "16.063 "2 201 NOK
JUSTRITE 09700 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, 21 gallon, 467 mm Dia., 595 mm Lengde, Rød | AE3BDC JCN09700RD, 9700 0970021 gal.23.438 "18.375 "3 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 09100 Oljeavfallsbeholder, fotdrevet, 23L, 302mm Dia., 403mm Lengde, Rød
1 473 NOK / enhet